ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995-1999年式

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ: TY250スコティッシュ [250cc] 1995−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 単気筒
フレームNo 4ML - 000101 〜 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1999 4ML 000101 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

120件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(158)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-4B-BS 1個 2.3(10時間率) YT4B-BS FT4B-5 1.1

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.39(38)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
AT4B-5 1個 2.3 115×40×89 GT4B-5 12

3. TR011 TOURLIST IRC

販売価格(税別) ¥9,390
0営業日後以内
IRC TR011 TOURLIST 1本
レビュー: 4.83(36)

【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102382 1本 18 4.00-18 64P TL

4. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.50(64)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4B-BS 1個 TZR50R(4UE/4EU1/4EU3) 12 2.3(10時間率) 0.3

5. ノンシールチェーン 520DZ2 DID

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 520DZ2 1本
レビュー: 4.66(41)

【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
520DZ2 SDH-100RB G&B 1本 520 クリップジョイント1個 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 100

6. TR011 TOURLIST IRC

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
IRC TR011 TOURLIST 1本
レビュー: 4.83(36)

【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
101560 1本 21 2.75-21 45P WT

7. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 3.83(6)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
05-11-0014 1個 YT4B-BS 2.5 113×38×85 ビーノ ジョグ アプリオ レッツ 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。

8. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: 4.00(16)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
DT4B-5 1個 2.3 114 39 86

9. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥7,090
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.27(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
GT4B-5 1個 TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)/スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8) 12 2.5(10時間率) 0.25

10. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥6,190
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FT4B-5 1個 TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)
スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
12 2.5(10時間率) 0.25

11. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4B-BS 1個 YT4B-BS FT4B-5 2.3 113

12. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.60(47)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4B2C 1個 原付・スクーター、オフ車など B2クリア 30/30 12

13. ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) 1本
レビュー: 4.18(17)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SR100SPJ 1本 520 100L ジョイント1個 スチール

14. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.60(47)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
4VN 1個 S2イエローヴィーナス 30/30 12 50/50クラス

15. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,083
3営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(66)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-100ZB S&S 1本 520 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

16. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥5,790
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.50(14)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
200687 1本 21 2.75-21 4PR F 45P WT

17. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.50(14)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
200683 1本 18 4.00-18 4PR R 64P WT

18. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,253
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(66)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-100ZB 1本 520 ジョイント スチール ZJ(FJ)

19. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥6,590
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 総高さ(mm) タイプ
RBT4B-5-N 1個 113 38 85 シールド型

20. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.60(47)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4WS 1個 原付・スクーター、オフ車など B2ホワイトサファイア 30/30 12

21. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.60(47)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4SC 1個 原付・スクーター、オフ車など S2スーパークリア 30/30 12

22. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
5営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.92(13)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-0030100 1セット(2個) JOG-Z II / BW'S(5DA)・JOG アプリオ-EX/タイプII(4LV)・JOG90/AXIS90・グランドAXIS100(5FA1〜4)等のフロントに適合 ノンアスベスト材 PY-3 ヤマハ

23. GRITTY ED663 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
ブリヂストン GRITTY ED663 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様に。OFF性能重視

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
MCS01227 1本 90/90-21 F 54R W ED663

24. GRITTY ED03 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
ブリヂストン GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
MCS01036 1本 2.75-21 F 45P W ED03

25. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.32(28)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0111000 1セット(2枚) JOGスポーツエディション(88-)_3CP1_3CP-2013101〜 JOG-Zスポーツエディション(89-90)_3RY 1-4_3RY-1541101〜 JOG-Z2(98-99)_5EM 1/2_SA04J JOG(99-00)_5EM 3/4_SA12J BW'S50(98)_5DA1_SA02J-100101〜 アクシス50(90-)_3VP 1-8/3VPC_3VP-2024101〜 アプリオJOG-EX(94-)_4LV1_4LV-6342101〜 JOGアプリオ2(95-96)_4LV2_4LV-7107101〜 JOGアプリオ(96-)_4LV4_4LV JOGアプリオ2(97-)_4LV3_4LV チャンプRS(87-88)_2NA/3NH1_2NA-1450101〜 JOGスポ-ツ80(88-)_2XX1_2XX-030101〜 アクシス90(90-)_3VR1_3VR-031101〜 JOGスポ-ツ90(90-)_3WF1-3_3WF-000101〜 BW'S100(98-)_4VP3/4_ アクシス100(98-01)_5FA1_SB01J アクシス100(02-03)_5FA2/3_SB06J アクシス100(04-05)_5FA4_SB06J TY250ZSスコティシュ(94-)_4ML1_4ML-000101〜 YAMAHA ストリートセラミック

26. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥1,690
2営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB9 1個 12 30/30 H6M 45/45

27. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,370
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-100SKJ 1本 520 100L ジョイント1個 スチール

28. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,380
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2(CRNP)-100MLJ 1本 520 100L ジョイント1個 シルバー

29. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,260
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-98MLJ 1本 520 98L ジョイント1個 スチール

30. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,840
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-98SLJ 1本 520 98L ジョイント1個 スチール

31. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,950
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-100SLJ 1本 520 100L ジョイント1個 スチール

32. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.60(47)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4GH 1個 原付・スクーター、オフ車など S2ホワイトゴースト 30/30 12

33. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥7,050
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(81)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2(GPGP)-100SKJ 1本 520 100L ジョイント1個 ゴールド

34. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-135E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-135E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35035 1個 DR250R 1999-2000年式:リアに使用

35. レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。薄型シールチェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
520RR/SM(CRNP)100MLJ 1本 ジョイント1個 シルバー 100L かしめジョイント(MLJ)

36. レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。薄型シールチェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
520RR/SM(CRNP)100SKJ 1本 ジョイント1個 シルバー 100L クリップジョイント(SKJ)

37. ノンシールチェーン520(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) ¥4,390
4営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン520(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520SM-100L 1本 520 鉄色 100L Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認)

38. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4214 1セット(10枚) ヤマハ 45×36.7×5

39. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-135K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-135K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
30035 1個 DR250R 1999-2000年式:リアに使用

40. レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。薄型シールチェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
520RRSM(CR NP)-98SKJ 1本 98 SKJ

戻る ページ 1 2 3 次へ