ヤマハ: FJR1300AS [1300cc] 2006-2012年式

欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)

ヤマハ: FJR1300AS [1300cc] 2006−2012年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP13 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 295
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 パニアケース付(AP)
パニアケース標準装備。
カラー変更
・ダークグレイッシュレッドメタリック3(新色)
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2006 〜 2006 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
パニアケース無(A)
クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。
ABS装備車が通常仕様化。
機械式セミオートマチックトランスミッション装備、YCC-S搭載。
エンジン性能そのままに、ツーリング・利便性・高級感向上。
スクリーン可動範囲拡大、可動式ミドルカウル、メーターパネル、スイングアーム形状変更、ラジエター廻り設計変更、可変ライディングポジション、ユニファイドブレーキシステム採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
・イエロイッシュグレーメタリック9
2009 〜 2009 カラー追加
・ダークグレイメタリックA(新色)
・ライトイエロイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 〜 2008 パニアケース無(A)
P仕様廃止(パニアケースオプション化)
カラー変更
・ダークグレイメタリックG(新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2011 〜 2012 カラー追加
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2010 〜 2010 NISSINキャリパー

適合車種からパーツを絞込み検索

378件中 361件〜378件

並び替え:

361. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306709 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

362. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306715 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

363. SPORTMAX α13H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304547 1本 17 120/70R17 MC 58H TL

364. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304535 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

365. POWER SUPERSPORT EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) POWER SUPERSPORT EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
701050 1本 120/70ZR17(58W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バンディット1200 2000-2005年式:フロントに使用

366. POWER SUPERSPORT EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) POWER SUPERSPORT EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
701060 1本 180/55ZR17(73W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

367. POWER SUPERSPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) POWER SUPERSPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
034720 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL バンディット1200 2000-2005年式:フロントに使用

368. POWER SUPERSPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) POWER SUPERSPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
034730 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

369. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)
取扱終了
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DT14B-BS 1個 12 12 150×70×145 -

370. RACETEC INTERACT STREET K3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT STREET K3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「RACEREC INTERACTTM」のレーシングパフォーマンスをダイレクトにフィードバックし、公道における耐久性をプラスしたプレミアムスーパースポーツタイヤ。継ぎ目なく特性を変化させるコンパウンド技術(NMC)と、ベルト張力を自在に変化させるMMWの相互作用(インタラクト)により、レーシング並みのグリップ性能を実現。新トレッドパターンにより、サイドに行くほどグリップ力を高めつつ耐摩耗性が向上。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869500 1本 17 120/70 ZR 17 (58W) TL

371. DIABLO SUPERCORSA PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】溝付きタイヤ使用の最高峰レース「スーパースポーツ世界選手権」独占タイヤ。2010年全日本ロードレース選手権ST600クラス年間チャンピオン獲得(山口辰也選手/モリワキクラブ)。鈴鹿4時間耐久ロードレース優勝(宮島佳毅選手・Brodie Daniel Water選手組/モリワキクラブ)。国内最高峰のレースで勝利を重ねる、最強のタイヤをあなたの手に!。MFJ ST600クラス公認タイヤ。(120・180サイズ SC1/SC2/SC3・3月1日時点)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1804500 1本 17 180/55 ZR 17 73W TL

372. DIABLO ROSSO PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワールドスーパーバイク(WSBK)直系コンパウンド採用のピュアハイグリップタイヤ。ENHANCED PATCH TECHNOLOGY(EPT)の投入により、WSBK直系のハイグリップコンパウンドを採用しながらもロングライフを実現。タイヤショルダー部のスリックパートと最新コンパウンドの組み合わせで、深いバンク時での最高の旋回性と安定性を実現。信頼のゼロディグリースチールベルト採用による、低温時ウォームアップ時間の短縮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1683600 1本 17 120/70 ZR 17 (58W) TL

373. DIABLO ROSSO PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワールドスーパーバイク(WSBK)直系コンパウンド採用のピュアハイグリップタイヤ。ENHANCED PATCH TECHNOLOGY(EPT)の投入により、WSBK直系のハイグリップコンパウンドを採用しながらもロングライフを実現。タイヤショルダー部のスリックパートと最新コンパウンドの組み合わせで、深いバンク時での最高の旋回性と安定性を実現。信頼のゼロディグリースチールベルト採用による、低温時ウォームアップ時間の短縮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1683400 1本 17 180/55 ZR 17 (73W) TL

374. HYPER SPORT POWER ONE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) HYPER SPORT POWER ONE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道で優れたハンドリングを発揮することとサーキット走行会などでより速く走ることを目標に開発された「POWER ONE」は、そのコンパウンドからトレッドデザインにいたる、すべての点で最新テクノロジーを注ぎ込んだ高性能モーターサイクル用タイヤです。バンク状態でのグリップ向上。コーナリング中に深いリーン角と大きなグリップ力を実現するために、「POWER ONE」はより幅広い接地面を確保しています。40°〜60°の深いリーン角でも高いグリップを得るために、タイヤは約95%までスリックに近づけました。1973年にミシュランがレース用タイヤのために開発したニア・スリック・テクノロジー(NST)の採用で、「POWER ONE」のボイドレシオ(溝面積の割合)は約5%にすぎません。「POWER ONE」は公道で使用できるミシュランの二輪製品としては最もスリックに近いタイヤです。グルーブを減らし、中央部とショルダー部では完全になくすことで、接地面積を最大化しています。スタート直後から膝を擦れるほどのウォームアップ特性。グリップ力を発揮する温度域までできるだけ早く温まるように設計されています。サーキット走行などで、走りはじめてすぐにグリップ力を発揮し、最大リーン角まで倒し込むことができるタイヤを目指しました。この性能を実現するために、ミシュランはグループの持つ革新的なコンパウンド開発能力を集結し、MotoGPタイヤの血統を受け継ぐ100%化学合成原料を使用したシンセティック・コンパウンド・テクノロジー(SCT)を採用しています。グリップと耐久性の両立。「POWER ONE」には、タイヤの異なる部分がそれぞれ最適なパフォーマンスを発揮するようなテクノロジーが盛りこまれています。トレッドのゴムは、中央部に加減速時の強烈なストレスに耐えられるようなハードコンパウンドを使い、側面は寿命とコーナリング中のグリップのバランスを最適にするためにミディアムソフトのコンパウンドを配合しています。この手法を可能にしたのが2コンパウンド・テクノロジー(2CT)です。トレッド中央部と側面で異なる種類のゴムを使うことを可能にしています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
071130 1本 17 180/55ZR17 73W TL

375. PILOT ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。フルシリカ・コンパウンドの採用により、優れたドライ&ウェット性能を発揮。内部構造とパターン、プロファイル等の最適化により、穏やかでスムーズなハンドリングと耐久性の向上を追求。サイズごとにラジアルカーカス角度を変え、多様化に対応(リア)。荒れた路面での衝撃吸収性と緩和性に優れたラウンドプロファイル採用。トレッドパターンの深さを最適化する「バリアブル・デプス・トレッドパターン」採用。トレッドデザインの見直しにより、耐偏摩耗性能を向上。センターからショルダーにかけて徐々に太くなるグループで排水性を強化。ハイレベルなグリップを長期にわたり維持。前後で異なるグリップバランスにより、しなやかなハンドリングを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
006710 1本 17 120/70ZR17 58W TL

376. PILOT ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。フルシリカ・コンパウンドの採用により、優れたドライ&ウェット性能を発揮。内部構造とパターン、プロファイル等の最適化により、穏やかでスムーズなハンドリングと耐久性の向上を追求。サイズごとにラジアルカーカス角度を変え、多様化に対応(リア)。荒れた路面での衝撃吸収性と緩和性に優れたラウンドプロファイル採用。トレッドパターンの深さを最適化する「バリアブル・デプス・トレッドパターン」採用。トレッドデザインの見直しにより、耐偏摩耗性能を向上。センターからショルダーにかけて徐々に太くなるグループで排水性を強化。ハイレベルなグリップを長期にわたり維持。前後で異なるグリップバランスにより、しなやかなハンドリングを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
006800 1本 17 180/55ZR17 73W TL

377. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)
取扱終了
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT14B-4 1個

378. BATTLAX RADIAL BT-003 STREET ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン BATTLAX RADIAL BT-003 STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BT-003をベースに、ストリート走行に必要な機能を確保するチューニングを施した一般公道様タイヤのハイエンドモデル・BT-003 STREET!!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03101 1本 17 180/55ZR17 R 73W T/L

戻る ページ 1・・・ 5 6 7 8 9 10 次へ