ヤマハ: MT-03 [320cc] 2016-2017年式

RH07J (MT320/MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ: MT-03 [320cc] 2016−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - 〜 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 LED ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 〜 2017 RH07J 〜 2016/10月 MTN320
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX
2016 〜 2016 RH07J 〜 2015/10月 MT320
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R3(ABS仕様)をプラットフォームに320ccエンジン搭載。但しABSは無し。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

97件中 1件〜40件

並び替え:

1. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボディラインに合わせたコンパクトデザイン

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 荷台寸法(mm) 取付場所
HA6306B 1個 ブラック スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) (前幅)260×(後幅)160×(長さ)230 ノーマルタンデムグリップの上

2. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合部位 危険物の種別
325331 1本 110/70R17 T/L Front 指定可燃物

3. SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥23,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-13 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合部位 危険物の種別
325332 1本 140/70R17 T/L Rear 指定可燃物

4. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2047000 1本 17 140/70-17H 66H TL

5. LB4-S3 LEDバルブ H4 Hi/Lo プロテック

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:7日
プロテック LB4-S3 LEDバルブ H4 Hi/Lo 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65044 1セット H4-Hi/Lo DC 12v 30/30w 3000ケルビン。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。 30w/30w 3000k ハロゲン色(ヒートシンク小)

6. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310747 1本 17 140/70R17 MC 66H T/L GPR300

7. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属アールズブレーキホース&ケーブル類で取付OK。ノーマル比 30mmUP、40mmBACK。構造変更範囲内の取付可。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 加工 適合車種
HBK691BS 1個 ブラック スイッチ穴加工済み MT-25 MT-03

8. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5226BC 1個 クリア 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー付ボルトオン ブラック クリアレンズ

9. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5226BS 1個 スモーク 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー付ボルトオン ブラック スモークレンズ

10. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5226MC 1個 クリア 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー付ボルトオン メッキ クリアレンズ

11. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5226MS 1個 スモーク 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー付ボルトオン メッキ スモークレンズ

12. マルチステップヤマハ クリアアルマイト DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
DAYTONA マルチステップヤマハ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60620 1個 MT01(05-06)・XJR1300(98-08・5EA/5UX)・XJR1200/R(94-97・4KG)・BT1100(02-07)・FZS1000フェーザー(01-05・5LV)・YZF-R1(98-99)・YZF-R6(99-08)・FZ6/FAZER(04-08)・XJR400/R(93-08・4HM)・XJ400Sディバージョン(91・4BP)・FZ400(97-98・4YR)・TZM50R(94-99・4KJ)・TZR50R(93-99・4EU)

13. オンロードバイアスタイヤ GT401 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ GT401 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
237641 1本 17 140/70-17M 66H T/L GT401

14. BATTLAX RADIAL RS10 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 仕様 タイプ 外径(Φmm)
MCR05124 1本 110/70R17 M/C 54H TL 54H(速度記号/荷重指数) TL 591

15. BATTLAX RADIAL RS10 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥19,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 仕様 タイプ 外径(Φmm)
MCR05125 1本 140/70R17 M/C 66H TL 66H(速度記号/荷重指数) TL 627

16. GIVI SRV-R25 フィッティング GIVI

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
GIVI GIVI SRV-R25 フィッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA YZF-R25/ABS('15)、YZF-R3 ABS('15/4〜)、MT-25('15/10〜)、MT-03('15/10〜)に。GIVIモノロックトップケースを装着可能。M5Mモノロックベース付属。純正アシストグリップ(MT-25/03のみ標準装備)/リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。MT-25/03は純正アシストグリップとの同時装着が可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 メーカー 適合車種
94263 1個 YAMAHA YZF-R25/ABS('15)、YZF-R3 ABS('15)、MT-25('16)、MT-03('16)

17. スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC

販売価格(税別) ¥38,000
4営業日後以内
AKRAPOVIC スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO11-AHCSS 1個 YZF-R25 14-18/R3 15-18/MT-25 15-18/MT-03 15-18

18. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: 4.71(7)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231735 1本 17 110/70-17 F 54H T/L

19. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: 4.71(7)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231749 1本 17 140/70-17 R 66H T/L

20. BATTLAX RADIAL BT-92 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX RADIAL BT-92 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MS.BELTとスポーツサクトを採用(リア)。ドライ&ウェット性能をフルに引き出すオールラウンド・スポーツラジアル。街乗りをはじめ、ツーリングやワインディング走行で、高い運動性能と、コストパフォーマンスを求めるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR02189 1本 17 140/70R17 R 66H T/L

21. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
307359 1本 17 140/70-17 MC 66H 66H TL

22. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310715 1本 17 110/70ZR17 MC (54W) T/L GPR300

23. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310713 1本 17 110/70R17 MC 54H T/L GPR300

24. マルチステップ YAMAHA BKアルマイト DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
DAYTONA マルチステップ YAMAHA BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71156 1個 YAMAHA TYPE 1
MT01(05-06)・XJR1300(98-08)・XJR1200(94-97)・BT1100(02-07)・FZS1000(01-05)・R1(98-99)・FZ6S(04-08)・R6(99-03)・XJR400/R(1)(93-08)・ディバージョン400(91)・FZ400(97-98・4YR)・
TZM50R(94-99)・TZR50R(93-99)

25. BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO ブリヂストン

販売価格(税別) ¥19,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
MCR05099 1本 140/70R17 66H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バリオス2 2000-2007年式:リアに使用

26. SPORT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SPORT DRAGON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
2035500 1本 140/70 - 17 M/C 66H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バリオス2 2000-2007年式:リアに使用

27. LB4-S サイクロンLEDバルブ プロテック

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:7日
プロテック LB4-S サイクロンLEDバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65001 1セット LB4-S サイクロンLEDバルブ H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w

28. BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO ブリヂストン

販売価格(税別) ¥15,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
MCR05098 1本 110/70R17 54H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用

29. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2046800 1本 17 110/70-17H 54H TL

30. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 幅(mm) タイプ
327325 1本 140/70R17MC 17 142 TL

31. ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥11,900
6営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTF360 1セット YAMAHA ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/760[800] MT-03 ABS不可(16)、MT-25 ABS不可(16)

32. MAXXIS M6103 プロマックス【140/70-17 66H】 MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
MAXXIS(マキシス) MAXXIS M6103 プロマックス【140/70-17 66H】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】指向性のあるトレッドパターンは溝の先端が水膜を拡散。路面への接地面積を増やすことで優れたウエットグリップ性能を発揮します。また高レベルなコンパウンドとの相乗効果により優れたコーナリング性能を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 質量(g) 外径(Φmm) 総幅(mm)
90352 1個 140/70-17 66H 5.4 614 132

33. オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥10,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K505 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
270809 1本 17 140/70-17 R 66H T/L

34. オンロードラジアルタイヤ GRP-80 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ GRP-80 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
240609 1本 17 110/70R17 F 54H TL

35. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥16,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 幅(mm) タイプ
327309 1本 110/70R17MC 17 107 TL

36. マルチウイングキャリア MT-25/MT-03('16) DAYTONA

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
DAYTONA マルチウイングキャリア MT-25/MT-03('16) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) 適合車種
92324 1個 4 MT-25/MT-03('16)

37. BATTLAX BT-45 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX BT-45 1本
レビュー: 4.71(14)

【特長】新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS07866 1本 17 140/70-17 R 66H T/L

38. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルのスイッチ穴加工済み_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース、クラッチケーブル組込_ポジション30mmUP・40mmBACK

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK691BSB 1セット ALLブラック MT-25_MT-03

39. ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥10,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTRB360 1セット YAMAHA ホース類/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/340[380] MT-03 ABS不可(16)、MT-25 ABS不可(16)

40. ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥11,900
6営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTFB360 1セット YAMAHA ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/760[800] MT-03 ABS不可(16)、MT-25 ABS不可(16)

戻る ページ 1 2 3 次へ