ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990-1997年式

3WF (CY90Z)・(CY90)

ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990−1997年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3WF 原動機型式 3WF 単気筒
フレームNo 3WF - 0000101 〜 排気量 82
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 〜 1991 3WF 0000101 〜 (CY90Z)
1997 〜 1997 3WF 〜 (CY90)
1992 〜 1993 3WF 〜 (CY90Z)
1994 〜 1995 3WF 〜 (CY90Z)
1996 〜 1996 3WF 〜 (CY90Z)

適合車種からパーツを絞込み検索

96件中 1件〜40件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(344)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305511 1本 10 80/90-10 44J TL

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(88)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

3. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.53(15)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
66

4. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.97(59)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 3 114

5. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.56(34)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4B2C 1個 原付・スクーター、オフ車など B2クリア 30/30 12

7. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.66(151)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01722 1本 10 80/90-10 44J T/L

8. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.64(36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITZ5S-FP 1個 YTZ5S/YTX4L-BS/YTX5L-BS (標準)1/(最大)10 (サイズ調整部品)TR02×2 113

9. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.43(65)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

10. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.58(26)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 主な適合車種
465-0082330 1本 ヤマハ 4JP-17641-00 JOG 3KJ5/7/B〜H、JOG-Z 3RY3、スーパーJOG-ZR 3YK4/6〜9/A、JOG/ZU 5EM全車種、JOG/C 5BM全車種、JOGポシェ 5GD1/2/5、JOGアプリオ 4JP5/7〜9/AJOGアプリオTYPE-U4LV2〜4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU 全車種、JOG-ZR/ZU(リモコンJOG) 5PT・5SW 全車種、BJ 5XN全車種、ビーノ 5AU全車種、AXIS 3VP1〜4/7〜9/A〜C、JOG90 3WF全車種、AXIS90/プロフット 3VR全車種 スーパーJOG-ZR 3YK4/6〜9/A

11. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥5,390
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.56(34)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
FTX4L-BS 1個 HONDA スーパーカブC50 C50M/ベンリーCD50 A-CD50(87/9〜) SUZUKI ウルフ50 NA11A/GS50 NA41A(05/2〜) YAMAHA BJ BB-SA24J/R1-Z 3(10時間率) 0.4 113×70×85

12. 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 明るいヘッドライトバルブ 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。口金の形状、ワッテージによって適合は異なります。12V車専用。ワッテージ12V25/25W(→40/40W相当)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 バルブ形式 定格 ガラス色 主な適合車種
22516 1個 MH6-1タイプ 12V30/30W(→50/50W相当) クリアー CD90/70S、スーパーカブビジネス/DX、リトルカブ、プレスカブ、ジョルカブ、APE、NSR80/50('97〜)、ジョルノ、セロー225(〜'94)リヤドラム車、JOG90、TZR50/R、TZM50R、RZ50('98〜)、YB-1/50(〜'99)、メイト/タウンメイト/ニュースメイト(〜'99)、スーパーJOG Z/ZR(〜'95)、JOGアプリオ<4JP1〜4/6、4LV1/2/4>、ヴェクスター150/125、ストリートマジック110U(SDW)、アドレスV100(〜'95)、RG50ガンマ、WOLF50、ストリートマジックU(丸目)、レッツU/G/S/L/DX('97〜'98)、KLX250SR('93〜'97)<E1〜E5>、KDX250R/SR/220R/200/125

13. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(238)

【特長】便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 型式 RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編
NK-218 1本 ヤマハ メットインジョグ 3RY/3KJ/3WF スポーツ50/90 209

14. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
4VN 1個 S2イエローヴィーナス 30/30 12 50/50クラス

15. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 12 3(10時間率) 0.4 0.18

16. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4SC 1個 原付・スクーター、オフ車など S2スーパークリア 30/30 12

17. スーパートルクカム KITACO

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
KITACO スーパートルクカム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
308-0405100 1個 JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGポシェ(5GD)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP1-9/A)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG-Z2(5EM)・JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16J-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VP)・BW’S50(5DA)・BW’S100・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1-6)

18. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) ¥3,590
1営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L820DRE 1個 12 レッド スーパーワイドビーム BAY15D

19. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.51(75)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編
60272 1個 ヤマハ スーパーJOG ZR(3YK 95〜00年) 153

20. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.61(44)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がりです。心線は100%アラミド繊維使用(※他の心線素材を使用している商品も一部あり)。更に上ゴム、下ゴムにもアラミド繊維を配合し、Vベルトに要求される耐側圧剛性、引張強度、耐スリップ性を向上。各材料の配合率などは各メーカー車両のエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。テストの結果、アラミド心線以外の素材で性能の出た一部の商品については、他の心線素材+異種高弾性ゴムを使用しています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編
95425 1本 ヤマハ アクシス90(90〜99)、JOGスポーツ90(90〜97)(3WF1〜5)、リモコンJOG/ZR(01〜07)、スーパーJOG ZU(04、06、07)、JOG ZU(98)、JOG Z(90)、BASIC JOG(5XN1/2)、JOG(00)(5EM3)、JOGスペースイノベーション(99)(5EM2)、JOG-C(98)、メットインJOG(97〜)(3KJ5/7/9/A〜H)、JOGアプリオ(96〜00)(4JP5/7/8)、JOGアプリオU(95〜96)、JOGポシェ(92〜99)、AXIS50プロフット/BOX(92)(3VP5/6)、Vino(97〜03)(5AU/SA10J) スーパーJOG ZU(04、06、07) 179

21. 軽量クラッチシューSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
KITACO 軽量クラッチシューSET 1セット
レビュー: 2.40(5)

【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-0010050 1セット JOG/ポシェ(3KJ)/スポーツ(3RY/3CP)・スーパーJOG/ZR(3YK7-9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)/EX/タイプ2(4LV)/C(5BM)/Z2(5EM)/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)/ZR(リモコンJOG/5PT/5SW1(SA16J-409999))・ビーノ(5AU)・BW’S(3AA/5DA)・AXIS50(3VP1-4)・JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・チャンプ/RS/CX・JOG90(3WF)・JOG80・チャンプ80・エクセル・アクティブ・ボクスン・BJ(5XN1)

22. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,690
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行ない、エアマイクロゲージにて全品全数流量検査を行なっているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。メインジェットの形状が同じであれば適合表に無い車両にも使用可能。形状、サイズ(直径×高さ)をご参照ください。MADE IN JAPAN.。※個数表記の後ろにPROマークのあるセットは、細かいセッティングが可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93773 1セット #80、85、90、95、100、105各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

23. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4GH 1個 原付・スクーター、オフ車など S2ホワイトゴースト 30/30 12

24. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,590
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.82(33)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
13781 1セット(2枚) ヤマハ アクシス アプリオ JOG(F)

25. ハイパフォーマンスバッテリーDYT4L-BS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリーDYT4L-BS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
92873 1個

26. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0052700 1個

27. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.74(97)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編
79811 1セット(2枚) ヤマハ G/アクシス、B'WS(F) 150

28. ミニセミアップ kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
ハリケーン ミニセミアップ kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0026C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 650

29. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) ¥6,990
2営業日後以内
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
WS-50 汎用 1個

30. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,190
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4210 1セット(10枚) ヤマハ 34×26×5.2

31. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。。・剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。・シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。・マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合部位 インチ表示
2903400 1本 80/90 - 10 TL フロント/リア 10

32. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.59(27)

【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) メーカー 適合車種 主な適合車種
FA5 822 1セット KM247 ヤマハ アクシス50、アプリオEX'94、ジョグ90'90〜、グランドアクシス100'98〜'05 アクシス 1991-1999年式:フロントに使用

33. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.83(23)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-0030100 1セット(2個) JOG-Z II / BW'S(5DA)・JOG アプリオ-EX/タイプII(4LV)・JOG90/AXIS90・グランドAXIS100(5FA1〜4)等のフロントに適合 ノンアスベスト材 PY-3 ヤマハ

34. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.64(11)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-247 1セット 2NA-W0045-00 YAMAHA/CG50Z(88年式)F、YAMAHA/CJ50RS(87年式)F、YAMAHA/CR50(91年式)F、YAMAHA/CY50Z(89-90年式)F、YAMAHA/J50EX(93-94年式)F、YAMAHA/J50S(95-97年式)F、YAMAHA/YA50(90-97年式)F YAMAHA/CG50Z(88年式)F、YAMAHA/CJ50RS(87年式)F、YAMAHA/CR50(91年式)F、YAMAHA/CY50Z(89-90年式)F、YAMAHA/J50EX(93-94年式)F、YAMAHA/J50S(95-97年式)F、YAMAHA/YA50(90-97年式)F、YAMAHA/YV50Z(99-00年式)F、YAMAHA/YV50Z(98年式)F、YAMAHA/YW50(02-11年式)F、YAMAHA/YW50A(02-03年式)F、YAMAHA/CY90Z(90-97年式)F、YAMAHA/RS90(90年式)F、YAMAHA/YA90(90-97年式)F、YAMAHA/YA100(98-00年式)F、YAMAHA/YA100W(01-05年式)F、YAMAHA/TY250ZS(95-96年式)F、ADLY/CAT 50(01-02年式)F、ADLY/Fox 50(07-09年式)F、ADLY/Fox Plus 50(01-02年式)F、ADLY/JET 50(96-02年式)F、ADLY/Pista(96-02年式)F、ADLY/Road Tracer 50(04-06年式)F、ADLY/Silver Fox 50(00-02年式)F、ADLY/Fox Plus 70(01-02年式)F、ADLY/Pista(01-02年式)F、ADLY/RT90(02年式)F、ADLY/CAT 100(01-02年式)F、ADLY/JET 100(96-02年式)F、ADLY/Road Tracer 100(04-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(01-02年式)F、ADLY/CAT 125(01-02年式)F、BS VILLA/AX50(93年式)F、BS VILLA/GZ50(93年式)F、CPI/GPR50(02-03年式)F、DAELIM/DX50D(03年式)F、DAELIM/M50D(03年式)F、DAELIM/M50MD(03年式)F、DAELIM/ST 90(03年式)F、E-Ton/Beamer 50 (PN2)(04-08年式)F、E-Ton/Beamer 50 III(09年式)F、MBK/CR50Z(91-95年式)F、MBK/CY50(96-97年式)F、MBK/YW100(99-02年式)F、PEUGEOT/V-Clic(08-14年式)F、PGO/BIG MAX 50(94-06年式)F、PGO/EPS(97年式)F、PGO/Tomado 50(97年式)F、PGO/BIG MAX 90R(94-04年式)F、PGO/Tomado 125(97年式)F、SHE-LUNG/B5(97年式)F、SHE-LUNG/B5E(97年式)F、SIAMOTO/Birdie 50(02-04年式)F、SIAMOTO/Favorite 125(02-04年式)F、TERRA MOTO/TDX125F(07年式)F&R

35. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4WS 1個 原付・スクーター、オフ車など B2ホワイトサファイア 30/30 12

36. 2リンバッテリー エキイリジュウデンズミ GSユアサ

販売価格(税別) ¥4,790
1営業日後以内
GSユアサ 2リンバッテリー エキイリジュウデンズミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YT4L-BS-GY3-C 1個

37. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
4RB 1個 B2レインボー PH7 12 コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合

38. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.61(62)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
4XS 1個 キセノンブルーサタン PH7 12 コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合

39. BRAKING YA12FI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,990
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA12FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76444 1個 JOG 1999-1999年式:フロントに使用

40. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,390
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7502C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ マジェスティ250(〜'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-)

戻る ページ 1 2 3 次へ