ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式 電装品 DENSO(デンソー)製

UA08J BX50N FI ■新聞配達仕様(BX50N) 10BS/BGA2/8/D

ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-UA08J 原動機型式 A331E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA08J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,865
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2022 UA08J ~ 2017/3月(10BS)
型式変更(JBH-UA07J→2BH-UA08J)、エンジン変更(A327E→A331E)。
水冷4stSOHC3バルブ。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

2019/6月(BGA2)
2023 ~ 2024 UA08J ~ 2022/12月(BGA8)
車体ロゴカラーフロストシルバーに一新。
カラー変更
・ホワイトソリッド6

2024/7月(BGAD)
価格改定
外観変更なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9260 1本 10 19 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 16

戻る ページ 1 次へ