ヤマハ: FJR1300AS [1300cc] 2006-2012年式

欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)

ヤマハ: FJR1300AS [1300cc] 2006−2012年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP13 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 295
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 パニアケース付(AP)
パニアケース標準装備。
カラー変更
・ダークグレイッシュレッドメタリック3(新色)
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2006 〜 2006 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
パニアケース無(A)
クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。
ABS装備車が通常仕様化。
機械式セミオートマチックトランスミッション装備、YCC-S搭載。
エンジン性能そのままに、ツーリング・利便性・高級感向上。
スクリーン可動範囲拡大、可動式ミドルカウル、メーターパネル、スイングアーム形状変更、ラジエター廻り設計変更、可変ライディングポジション、ユニファイドブレーキシステム採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
・イエロイッシュグレーメタリック9
2009 〜 2009 カラー追加
・ダークグレイメタリックA(新色)
・ライトイエロイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 〜 2008 パニアケース無(A)
P仕様廃止(パニアケースオプション化)
カラー変更
・ダークグレイメタリックG(新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2011 〜 2012 カラー追加
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2010 〜 2010 NISSINキャリパー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. アルミAJクラッチレバーショート/ブラック DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA アルミAJクラッチレバーショート/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75326 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.77(13)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-324SR 1個 185 シルバー ヤマハ TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E('02-'08)、FZS1000 3C3A/B/F('06-'07)、FZ1-N/S 2DA1/2D1X 3C3G/W 1CA8('08-'10)

3. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ GIVI

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
GIVI PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98285 1個 アッシュシルバー YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03〜'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10〜'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08〜'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15〜'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14〜'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15〜'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18〜'19)〈B〉 ・XSR900('16〜'18)〈B〉 ・FAZER8('11〜'15)〈B〉・FZ8('11〜'15)〈B〉 ・MT-07('14〜'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04〜'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09〜' 15)〈B〉

4. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 アッシュシルバー DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,390
2営業日後以内
DAYTONA マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92731 1個 アッシュシルバー CB1300SF(’03〜’15)(R)、CB1300SB/ST('05〜’15)(R)、CB1100(’10〜’14)(R)、CB1100XX(’97〜’01)(R)、CB1000RR(’06〜’14)(F)、CB900HORNET(’01〜’02)(R)、VR800(’02〜(07)(R)、CB750(’96〜’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08〜’09)(R)、CBR600RR(’07〜’13)(F)、CBR600F(’99〜’01)(R)、HORNET600(’98〜’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99〜’14)(R)、CB400SB(’05〜’14)(R)、MT-01(’05〜’06)(F)、FJR1300(’06〜’15)(R)、YZF-R1(’04〜’14)(F)、YZF-R6(’06〜’10)(F)、GSX-R1000(’01〜’12)(F)、SV1000S(’03〜’06)(F)、GSX-R750(’00〜’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01〜’11)(F)、SV400S(’98〜’05)(F)、ZX-14R(’12〜’15)(F/R)、ZZR1400(’06〜’11)(F/R)、1400GTR(’08〜’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09〜’15)(R)、ZRX1200R/S(’01〜’08/’01〜’02)(R)、ZX-12R(’00〜’06)(R)、ZZR1200(’02〜’05)(R)、ZZ-R1100(’99〜’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92〜’96)(R)、ZX-10R(’04〜’07)(R/F)、ZX-10R(’08〜’15)(F)、Ninja1000(’11〜’15)(F)、Z1000(’07〜’09)(F)、Z1000(’03〜’06)(R)、ZX-9R(’98〜’03)(F/R)、Z750(’07〜’10)(F)、Z750/S(’04〜’05/’05〜’07)(R)、ZEPHYR750(’91〜’06)(R)、Ninja650/R(’12〜’16/’09〜’11)(R)、ER-6n/f(’06〜’14/’07〜’10)(R)、VERSYS650(’07〜’15)(R)、ZX-6R(’13〜’15)(F)、ZX-6R(’09〜’12)(F/R)、ER-4n(’11〜’13)(R)、Ninja400/R(’14〜’15/’11〜’13)(R)、ZRX400/U(’94〜’08)(R)、ZZR400(’90〜’06)(R)、ZEPHYRx(’96〜’08)(R)、Ninja250R(’11〜’12)(F)、Ninja250R(’08〜’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

5. ハンドルレバーS(YR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
5営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 5VS-83922-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。MT-07/A(1WS/1XB)・MT-09/A(1RC/2DR)・MT-09トレーサー(2SC)・FZ-1S/N(3C3/2DA/1CA/2DV)・FJR1300(5JWA〜/3P6/2D2/1DA/1MC)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63130 1個 FJR1300AS 2006-2012年式:2D21/7/D/K/V 1DA5/6、1MD3/6に適合

6. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 ゴールド DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92729 1個 ゴールド CB1300SF(’03〜’15)(R)、CB1300SB/ST('05〜’15)(R)、CB1100(’10〜’14)(R)、CB1100XX(’97〜’01)(R)、CB1000RR(’06〜’14)(F)、CB900HORNET(’01〜’02)(R)、VR800(’02〜(07)(R)、CB750(’96〜’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08〜’09)(R)、CBR600RR(’07〜’13)(F)、CBR600F(’99〜’01)(R)、HORNET600(’98〜’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99〜’14)(R)、CB400SB(’05〜’14)(R)、MT-01(’05〜’06)(F)、FJR1300(’06〜’15)(R)、YZF-R1(’04〜’14)(F)、YZF-R6(’06〜’10)(F)、GSX-R1000(’01〜’12)(F)、SV1000S(’03〜’06)(F)、GSX-R750(’00〜’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01〜’11)(F)、SV400S(’98〜’05)(F)、ZX-14R(’12〜’15)(F/R)、ZZR1400(’06〜’11)(F/R)、1400GTR(’08〜’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09〜’15)(R)、ZRX1200R/S(’01〜’08/’01〜’02)(R)、ZX-12R(’00〜’06)(R)、ZZR1200(’02〜’05)(R)、ZZ-R1100(’99〜’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92〜’96)(R)、ZX-10R(’04〜’07)(R/F)、ZX-10R(’08〜’15)(F)、Ninja1000(’11〜’15)(F)、Z1000(’07〜’09)(F)、Z1000(’03〜’06)(R)、ZX-9R(’98〜’03)(F/R)、Z750(’07〜’10)(F)、Z750/S(’04〜’05/’05〜’07)(R)、ZEPHYR750(’91〜’06)(R)、Ninja650/R(’12〜’16/’09〜’11)(R)、ER-6n/f(’06〜’14/’07〜’10)(R)、VERSYS650(’07〜’15)(R)、ZX-6R(’13〜’15)(F)、ZX-6R(’09〜’12)(F/R)、ER-4n(’11〜’13)(R)、Ninja400/R(’14〜’15/’11〜’13)(R)、ZRX400/U(’94〜’08)(R)、ZZR400(’90〜’06)(R)、ZEPHYRx(’96〜’08)(R)、Ninja250R(’11〜’12)(F)、Ninja250R(’08〜’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

7. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 ライムグリーン DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 ライムグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92730 1個 ライムグリーン CB1300SF(’03〜’15)(R)、CB1300SB/ST('05〜’15)(R)、CB1100(’10〜’14)(R)、CB1100XX(’97〜’01)(R)、CB1000RR(’06〜’14)(F)、CB900HORNET(’01〜’02)(R)、VR800(’02〜(07)(R)、CB750(’96〜’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08〜’09)(R)、CBR600RR(’07〜’13)(F)、CBR600F(’99〜’01)(R)、HORNET600(’98〜’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99〜’14)(R)、CB400SB(’05〜’14)(R)、MT-01(’05〜’06)(F)、FJR1300(’06〜’15)(R)、YZF-R1(’04〜’14)(F)、YZF-R6(’06〜’10)(F)、GSX-R1000(’01〜’12)(F)、SV1000S(’03〜’06)(F)、GSX-R750(’00〜’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01〜’11)(F)、SV400S(’98〜’05)(F)、ZX-14R(’12〜’15)(F/R)、ZZR1400(’06〜’11)(F/R)、1400GTR(’08〜’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09〜’15)(R)、ZRX1200R/S(’01〜’08/’01〜’02)(R)、ZX-12R(’00〜’06)(R)、ZZR1200(’02〜’05)(R)、ZZ-R1100(’99〜’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92〜’96)(R)、ZX-10R(’04〜’07)(R/F)、ZX-10R(’08〜’15)(F)、Ninja1000(’11〜’15)(F)、Z1000(’07〜’09)(F)、Z1000(’03〜’06)(R)、ZX-9R(’98〜’03)(F/R)、Z750(’07〜’10)(F)、Z750/S(’04〜’05/’05〜’07)(R)、ZEPHYR750(’91〜’06)(R)、Ninja650/R(’12〜’16/’09〜’11)(R)、ER-6n/f(’06〜’14/’07〜’10)(R)、VERSYS650(’07〜’15)(R)、ZX-6R(’13〜’15)(F)、ZX-6R(’09〜’12)(F/R)、ER-4n(’11〜’13)(R)、Ninja400/R(’14〜’15/’11〜’13)(R)、ZRX400/U(’94〜’08)(R)、ZZR400(’90〜’06)(R)、ZEPHYRx(’96〜’08)(R)、Ninja250R(’11〜’12)(F)、Ninja250R(’08〜’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

8. アルミAJレバーFJR13(03-09) DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA アルミAJレバーFJR13(03-09) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70031 1個 FJR1300(03-05)/ABS(03-09)・FZ1(06-08)/S FAZER(08-09)・FZ6/S FAZER(04-07)・FAZER8(11)

9. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ GIVI

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
GIVI PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98282 1個 レッド YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03〜'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10〜'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08〜'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15〜'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14〜'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15〜'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18〜'19)〈B〉 ・XSR900('16〜'18)〈B〉 ・FAZER8('11〜'15)〈B〉・FZ8('11〜'15)〈B〉 ・MT-07('14〜'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04〜'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09〜' 15)〈B〉

10. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ GIVI

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
GIVI PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98283 1個 ブルー YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03〜'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10〜'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08〜'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15〜'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14〜'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15〜'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18〜'19)〈B〉 ・XSR900('16〜'18)〈B〉 ・FAZER8('11〜'15)〈B〉・FZ8('11〜'15)〈B〉 ・MT-07('14〜'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04〜'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09〜' 15)〈B〉

11. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ GIVI

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
GIVI PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98284 1個 ゴールド YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03〜'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10〜'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08〜'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15〜'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14〜'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15〜'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18〜'19)〈B〉 ・XSR900('16〜'18)〈B〉 ・FAZER8('11〜'15)〈B〉・FZ8('11〜'15)〈B〉 ・MT-07('14〜'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04〜'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09〜' 15)〈B〉

12. アルミAJレバーZRX1200(01-09クリア DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA アルミAJレバーZRX1200(01-09クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70044 1個 XJR1300(01-09)・FJR1300(01-05)/ ABS(03-09)・ZRX1200DAEG(09)

13. アルミAJレバZRX1200(01-09)BK DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA アルミAJレバZRX1200(01-09)BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70045 1個 XJR1300(01-09)・FJR1300(01-05)/ ABS(03-09)・ZRX1200DAEG(09)

14. アルミAJレバーFJR13(03-09) DAYTONA

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
DAYTONA アルミAJレバーFJR13(03-09) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70030 1個 FJR1300(03-05)/ABS(03-09)・FZ1(06-08)/S FAZER(08-09)・FZ6/S FAZER(04-07)・FAZER8(11)

15. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 レッド DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,390
2営業日後以内
DAYTONA マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 レッド 1個
レビュー: 5.00(1)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92727 1個 レッド CB1300SF(’03〜’15)(R)、CB1300SB/ST('05〜’15)(R)、CB1100(’10〜’14)(R)、CB1100XX(’97〜’01)(R)、CB1000RR(’06〜’14)(F)、CB900HORNET(’01〜’02)(R)、VR800(’02〜(07)(R)、CB750(’96〜’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08〜’09)(R)、CBR600RR(’07〜’13)(F)、CBR600F(’99〜’01)(R)、HORNET600(’98〜’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99〜’14)(R)、CB400SB(’05〜’14)(R)、MT-01(’05〜’06)(F)、FJR1300(’06〜’15)(R)、YZF-R1(’04〜’14)(F)、YZF-R6(’06〜’10)(F)、GSX-R1000(’01〜’12)(F)、SV1000S(’03〜’06)(F)、GSX-R750(’00〜’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01〜’11)(F)、SV400S(’98〜’05)(F)、ZX-14R(’12〜’15)(F/R)、ZZR1400(’06〜’11)(F/R)、1400GTR(’08〜’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09〜’15)(R)、ZRX1200R/S(’01〜’08/’01〜’02)(R)、ZX-12R(’00〜’06)(R)、ZZR1200(’02〜’05)(R)、ZZ-R1100(’99〜’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92〜’96)(R)、ZX-10R(’04〜’07)(R/F)、ZX-10R(’08〜’15)(F)、Ninja1000(’11〜’15)(F)、Z1000(’07〜’09)(F)、Z1000(’03〜’06)(R)、ZX-9R(’98〜’03)(F/R)、Z750(’07〜’10)(F)、Z750/S(’04〜’05/’05〜’07)(R)、ZEPHYR750(’91〜’06)(R)、Ninja650/R(’12〜’16/’09〜’11)(R)、ER-6n/f(’06〜’14/’07〜’10)(R)、VERSYS650(’07〜’15)(R)、ZX-6R(’13〜’15)(F)、ZX-6R(’09〜’12)(F/R)、ER-4n(’11〜’13)(R)、Ninja400/R(’14〜’15/’11〜’13)(R)、ZRX400/U(’94〜’08)(R)、ZZR400(’90〜’06)(R)、ZEPHYRx(’96〜’08)(R)、Ninja250R(’11〜’12)(F)、Ninja250R(’08〜’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

16. マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 ブルー DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92728 1個 ブルー CB1300SF(’03〜’15)(R)、CB1300SB/ST('05〜’15)(R)、CB1100(’10〜’14)(R)、CB1100XX(’97〜’01)(R)、CB1000RR(’06〜’14)(F)、CB900HORNET(’01〜’02)(R)、VR800(’02〜(07)(R)、CB750(’96〜’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08〜’09)(R)、CBR600RR(’07〜’13)(F)、CBR600F(’99〜’01)(R)、HORNET600(’98〜’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99〜’14)(R)、CB400SB(’05〜’14)(R)、MT-01(’05〜’06)(F)、FJR1300(’06〜’15)(R)、YZF-R1(’04〜’14)(F)、YZF-R6(’06〜’10)(F)、GSX-R1000(’01〜’12)(F)、SV1000S(’03〜’06)(F)、GSX-R750(’00〜’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01〜’11)(F)、SV400S(’98〜’05)(F)、ZX-14R(’12〜’15)(F/R)、ZZR1400(’06〜’11)(F/R)、1400GTR(’08〜’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09〜’15)(R)、ZRX1200R/S(’01〜’08/’01〜’02)(R)、ZX-12R(’00〜’06)(R)、ZZR1200(’02〜’05)(R)、ZZ-R1100(’99〜’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92〜’96)(R)、ZX-10R(’04〜’07)(R/F)、ZX-10R(’08〜’15)(F)、Ninja1000(’11〜’15)(F)、Z1000(’07〜’09)(F)、Z1000(’03〜’06)(R)、ZX-9R(’98〜’03)(F/R)、Z750(’07〜’10)(F)、Z750/S(’04〜’05/’05〜’07)(R)、ZEPHYR750(’91〜’06)(R)、Ninja650/R(’12〜’16/’09〜’11)(R)、ER-6n/f(’06〜’14/’07〜’10)(R)、VERSYS650(’07〜’15)(R)、ZX-6R(’13〜’15)(F)、ZX-6R(’09〜’12)(F/R)、ER-4n(’11〜’13)(R)、Ninja400/R(’14〜’15/’11〜’13)(R)、ZRX400/U(’94〜’08)(R)、ZZR400(’90〜’06)(R)、ZEPHYRx(’96〜’08)(R)、Ninja250R(’11〜’12)(F)、Ninja250R(’08〜’10)(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用

17. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

18. アルミAJクラッチレバーショート/クリアー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA アルミAJクラッチレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75325 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 次へ