ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990-1997年式

3WF (CY90Z)・(CY90)

ヤマハ: JOG90 [90cc] 1990−1997年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3WF 原動機型式 3WF 単気筒
フレームNo 3WF - 0000101 〜 排気量 82
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 〜 1997 3WF 〜 (CY90)
1990 〜 1991 3WF 0000101 〜 (CY90Z)
1994 〜 1995 3WF 〜 (CY90Z)
1992 〜 1993 3WF 〜 (CY90Z)
1996 〜 1996 3WF 〜 (CY90Z)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(276)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305511 1本 10 80/90-10 44J TL

2. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(131)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01722 1本 10 80/90-10 44J T/L

3. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.42(59)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

4. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥4,290
2営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ
038020 1本 80/90-10 44J TL/TT

5. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥5,490
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。。・剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。・シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。・マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合部位 インチ表示
2903400 1本 80/90 - 10 TL フロント/リア 10

6. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.70(122)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121464 1本 10 80/90-10 44J TL

7. SCOOTER IRC

販売価格(税別)
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.69(61)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
121469 1本 80/90-10 10 Front・Rear共用 T/L

戻る ページ 1 次へ