週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応

クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウ クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウ クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウ
(77件のレビュー)

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。

用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm)30×24 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80 内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05580663 MFT-526A
729
802 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05580663
2025-11-30
用途:
4mini エンジンオーバーホール
その他業種

分解時はインパクトを使用し緩めますが、レンチに損傷はなく時短に貢献。差し込みは3/8のため一般的なハンドツールで使用できます。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
最近のスーパーカブには使えません!
株式会社中央ホンダ広島店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工具の奥行きが浅いので近年のスーパーカブ(クラッチが2個有るヤツ!)には使えません!

2023-11-03
用途:
主にns系のクラッチロックナットに使用
製造業

ネットによく出回ってる大小のセパレートタイプの物だと外径大きくてクラッチスプリング固定するプレート外さないと使えないけど、これは外径がプレート内径ぴったりでスプリングプレートを外さなくてもクラッチassyを取り外せます。
つまりクラッチが繋がってるのでやろうと思えばクラッチアウターをフライホイールプーラー等で固定すれば4つ穴の専用工具無くてもロックナットが外せてしまうんです。
これって無駄な作業減らせるのでスゲー便利。
※ただしクラッチ摩耗してたりロックナットが強いトルクで締め付けてあるとクラッチ滑るので、外す時はインパクトレンチ使用をオススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
05580663
2023-08-15
用途:
バイクのメンテナンスに使用
ツキジメンテナンス 様

これまでサイズ違いの両口タイプを使用してきましたが、
使用回数が多いためか変形してきて滑るようになってしまいます。
こちらの商品は見た目から丈夫なことが確認できますので、
今後しばらくは買い替えることなく使えることと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05580663
2023-07-06
用途:
ホンダのカブのクラッチキット交換作業
セブンワンダーズ 様 (卸売・小売業)

リトルカブのクラッチ交換の時に使いました。片側ショートタイプなので両口のタイプよりしっかり咥えて作業し易かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
05580663
2023-01-04
用途:
ホンダ横型エンジンに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチプレートの交換に使用しました。問題なく使用できました。よかったです。

対象商品:
05580663
2022-03-18
用途:
リトルカブのクラッチ交換に使用
株式会社タナベパーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リトルカブを所有していて、自身でのメンテナンスなどを行うためにそれなりの整備工具を揃えているのですが、差し込み径9.5mmの特殊工具類を探していました。
トルクのかかる部分に使用するため若干心配でしたが、新たな工具をそろえることなくこれまでの工具で問題なく使用できなした、価格もリーズナブルで大変満足しています。

対象商品:
05580663
2022-03-18
用途:
カブ系エンジンのクラッチ交換
サービス業

頻繁にクラッチを交換することはないので、モノタロウの工具で事足ります。価格もリーズナブルで、十分機能します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。