ダクト・サクションホース新切り売りサービス!

カナフレックス・タイガースポリマー・クラレプラスチックス・東拓工業の人気ホースシリーズを呼び径と長さを選んで簡単注文!

64件中 1-40件を表示 1 2
内外面とも平坦で持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に優れています。
デリバリーホース V.S.-C型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,615〜
3営業日後以内
塩ビホースの2倍の柔軟性、半分の重量、優れた復元性。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 優れた耐薬品性。アンモニア、水酸化カリウム、アルコール、メチルアルコールにも使用できます。 低温下でもよく曲がる優れた耐寒性。
ブレードホース new N.S.-CL 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,298〜
3営業日後以内
脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。メーカー製V.S.カナラインAより30%軽量化。 本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。 加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。 酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。 デリバリー・サクション兼用可能。
カナラインホースN.S. 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,517〜
3営業日後以内
補強コード入り。 軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.カナラインホースA 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,850〜
3営業日後以内
一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています 切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。
ダクトホースD型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥2,025〜
3営業日後以内
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
ダクトホースEE型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,250〜
3営業日後以内
塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。
ダクトホースN.S.D. 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,425〜
3営業日後以内
塩ビダクトより4割の軽量化に成功 有毒ガスゼロ!償却可能な環境性能 カフスも脱塩ビ製 持続する優れた静電防止効果 透明度が高く、内部流体の確認が容易です 食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品
ダクトホースN.S. 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,080〜
3営業日後以内
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
ダクトホーストーメイ 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,500〜
3営業日後以内
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に優れています。
サクションホース V.S.-A型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,450〜
3営業日後以内
アース線入りV.S.-Cホースに優れた耐摩耗性を付与した新開発ホースです。
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
耐摩耗用ホース 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥3,018〜
3営業日後以内
内外面ともフラットで柔軟性にも優れています 特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています サクション・デリバリー共用です
耐油ホース V.S.-C型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥2,407〜
3営業日後以内
脱塩ビ製で環境にやさしい。軽量で作業性が良い。 塩ビ製と同等以上の曲がりを実現。 食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。 本体が透明の為、輸送物の確認が容易にできる。 加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れる。 酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性も優れている。 デリバリー・サクション用に兼用可能。
カナラインホースN.S.(食品用) 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,856〜
3営業日後以内
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
V.S.ホース V.S.-C型(食品用) 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥2,267〜
3営業日後以内
静電防止機能を付与することで、適用粉・粒体の種類が拡大。 内面、外面とも平滑で輸送や移動がスムーズ。
優れた耐熱性を備えています。 サクション・デリバリー共用です。
V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用) 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥2,791〜
3営業日後以内
アース線(銅線)入りで、優れた静電防止効果を発揮します。 内面、外面とも平滑で、輸送や移動もスムーズです。 透明で輸送物の確認ができます。 サクション・デリバリー共用で、特にデリバリーに適しています。
V.S.ホース V.S.-C型(アース線入り) 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥2,423〜
3営業日後以内
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(クリアグリーン)ですから、輸送物の確認ができます。
V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,629〜
3営業日後以内
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
クリスタルホース F-3型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥1,886〜
2営業日後以内
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
タイパワーホース WS型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,257〜
2営業日後以内
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
タイパワーホース WR型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥6,057〜
2営業日後以内
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
クリスタルホース 静電W型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,557〜
2営業日後以内
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
クリスタルホース E型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥3,829〜
2営業日後以内
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
クリスタルホース WA型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥3,471〜
2営業日後以内
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法厚生労働省告示595号に基づく器具及び容器包装の規格に適合しています。 油脂及び脂肪性食品に使用出来ます。
クリスタルホース 食品F型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥3,286〜
2営業日後以内
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
タイダクトホース GL型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥1,900〜
2営業日後以内
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
タイダクトホース N型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥1,871〜
2営業日後以内
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30〜80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
タイダクトホース 耐磨GL型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,857〜
2営業日後以内
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
タイダクトホース 耐油GL型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,614〜
2営業日後以内
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
タイダクトホース GL-E型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,629〜
2営業日後以内
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
タイダクトホース GL-ST型 1本 タイガースポリマー
タイガースポリマー
¥2,243〜
2営業日後以内
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
マルチナ 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,131〜
2営業日後以内
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
バンナーA型 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,868〜
2営業日後以内
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
バンナーTM-A型 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥2,232〜
2営業日後以内
搬送物が見やすい、明暗コントラストタイプの静電気帯電防止用ホースです。 特殊配合により帯電防止効果に優れています。 どこよりも優れた静電性で効果抜群。【体積抵抗率107Ω-cm(メーカー試験値)】 優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。 明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。 軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。 カットマーク付 軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
DS-2型耐油用 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,934〜
2営業日後以内
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
DS-3型オイルクイーン 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,862〜
2営業日後以内
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
DS-3型全透明 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,175〜
2営業日後以内
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50〜200)
ネオライト 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥945〜
2営業日後以内
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
エアーダクト AD2型 1本 クラレプラスチックス
クラレプラスチックス
¥1,097〜
4営業日後以内
64件中 1-40件を表示 1 2