除雪・融雪用品特集

ショベル、除雪機、融雪ホース、凍結防止剤など、冬の雪対策の必需品を揃えました!

138件中 1-40件を表示 1 2 3 4
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10〜20m2の面積に、5Kgは約25〜50m2の面積にご使用頂けます。
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなのでいろんな場所で使用できます。
ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。再凍結防止機能付きで大変便利です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。-40℃まで対応できるのでいろんな場所で使用できます。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 土離れがいい!作業効率アップ
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。アイススクレーパーも付いていて大変便利です。 伸縮式で長さ調節ができるので、RV車やワゴンタイプ等様々な車種に使用可能です。ブラシ部が折りたためるため収納も場所を取りません。ハンドルがアルミ製で軽くて扱いやすいです。
車の軽めの除雪やガラスの清掃や水切りなど幅広く使えるスノーワイパーです。伸縮式で長さ調節ができるので、様々な車種に使用可能です。通勤、帰省などに便利。ハンドルがアルミ製で軽くて扱いやすいです。
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
アルミ雪崩・つらら落し 1個 コンパル
コンパル
¥4,790〜
3営業日後以内
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
水道凍結防止用ヒーター 1本 八光電機
八光電機
¥2,590〜
0営業日後以内
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
コンパクトでハイパワーの電動除雪機! 小型なのにパワフル! 大きな方向翼により、掻きだした雪をより安定した方向に飛ばす事が可能に。 安心の二重安全スイッチ。
スノーパワーDX 1台 アルファ工業
アルファ工業
¥32,900
4営業日後以内
塩ビ製の長靴です。
先芯入りの防寒カバー付長靴です。内側素材にウレタンフォーム材を使用することで保温性を高めています。 冬場の工事現場や農作業に快適な長靴です。 カバー部分には夜間作業時にも便利な反射材を使用しています。 防寒仕様のため一般的な安全長靴に比べて若干質量が重くなっています。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
雪消し一番 1袋(5kg) あかぎ園芸
あかぎ園芸
¥699〜
0営業日後以内4営業日後以内
ホッパ内に散布剤を投入し、定量かつ均一散布が可能です。主要部分はナイロン樹脂を採用し、耐久性に優れています。手許の手動レバーで散布開始・散布停止操作の他、散布量の調整もできます。(手動レバー無段切替)
木片を炭にして粉砕したもので、熱を吸収するため融雪剤として使え、融雪後は土壌改良材にもなる。
融雪炭 1袋(20L) あかぎ園芸
あかぎ園芸
¥769〜
3営業日後以内
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
融雪剤散布器 1個 セフティ3
セフティ3
¥499
0営業日後以内
●除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 ●非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 ●液状タイプで即効性に優れています。 ●金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 ●均一な融雪(氷)効果が得られます。 ●AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
●除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 ●非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 ●液状タイプで即効性に優れています。 ●金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 ●均一な融雪(氷)効果が得られます。 ●AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
ロードクリーンUERA 1個 讃岐化成
讃岐化成
¥3,290
2営業日後以内
スプレーするだけで雨・雪・ドロを強力にはじく衣類・布製品用撥水剤
レインガード 1本(75mL) LION(ライオン)
LION(ライオン)
¥579〜
0営業日後以内1営業日後以内
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
寒さによるウィンドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式なので吹き付けるだけで簡単に霜や氷を溶かします。
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
高速解氷剤 1本(400mL) ジョイフル
ジョイフル
¥149
0営業日後以内
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
解氷ガラコ トリガー 1本(450mL) ソフト99コーポレーション
ソフト99コーポレーション
¥659
0営業日後以内
138件中 1-40件を表示 1 2 3 4