繁忙期に向けた塗料特集

171件中 1-40件を表示 1 2 3 4
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
ラッカースプレーMAX 1本(300mL) サンデーペイント
サンデーペイント
¥669〜
0営業日後以内4営業日後以内
水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。
水性トタン用 1缶(1.6L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥3,190〜
0営業日後以内3営業日後以内
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
水性スーパーコート 1缶(0.2L) アサヒペン
アサヒペン
¥759〜
0営業日後以内3営業日後以内
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
油性 高耐久鉄部用 1缶(80mL) アサヒペン
アサヒペン
¥409〜
0営業日後以内3営業日後以内
遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 専用下塗り剤を使用することでトリプルブロック効果。 屋根の表面温度を最大18℃〜4℃下げます。 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぐ。
水性シリコン遮熱屋根用 1缶(7kg) カンペハピオ
カンペハピオ
¥7,990〜
0営業日後以内4営業日後以内
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
屋根・屋上用防水 1缶(3kg) アサヒペン
アサヒペン
¥2,990
0営業日後以内
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対応外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 RoHS、REACH対応。ホルムアルデビトは含んでおりません。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
水性道路線引き用塗料 1缶(4kg) アサヒペン
アサヒペン
¥5,286〜
0営業日後以内3営業日後以内
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6〜7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
油性ハードラインC-500 1缶(4kg) アトミクス
アトミクス
¥2,890〜
2営業日後以内
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
ネオリバー #160 1缶(4kg) 三彩化工
三彩化工
¥3,290〜
0営業日後以内3営業日後以内
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
油性木部用塗料カラーステイン 1缶(0.7L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥1,890〜
0営業日後以内3営業日後以内
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7〜10日ほど乾燥期間を取ってください)
水性ウレタンニス 1本(130mL) 和信ペイント
和信ペイント
¥859〜
0営業日後以内5営業日後以内
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
あらゆる塗材・幅広い用途に使える万能タイプ
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
高耐久ラッカースプレー 1本(300mL) アサヒペン
アサヒペン
¥649〜
0営業日後以内3営業日後以内
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
塗膜が強く、耐久性に優れています。 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 激しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期間保護します。
油性トタン用 1缶(0.7L) カンペハピオ
カンペハピオ
¥2,390
4営業日後以内
日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
油性トタン用A塗料 1缶(1.6L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥3,490〜
2営業日後以内3営業日後以内
古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
トタン専用さびどめ 1缶(0.7L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥1,690〜
3営業日後以内
塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
水性トタン屋根用UV 1缶(7L) ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
¥7,990〜
4営業日後以内
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
油性鉄部・建物・トタン用 1缶(1.6L) ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
¥3,790
4営業日後以内
油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
つやあり塗料です。 アクリルシリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、高耐候性・耐久性を保ちます。 乾燥が速く、さらに塗りやすさが向上し、美しい光沢に広がります。 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。
強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
水性多用途塗料 1缶(0.2L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥739〜
0営業日後以内4営業日後以内
VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
水性建物用 1缶(0.7L) ロックペイント
ロックペイント
¥1,490〜
0営業日後以内
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
水性ECOアクア 1缶(80mL) サンデーペイント
サンデーペイント
¥559〜
0営業日後以内3営業日後以内
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
水性ウレタン建物用 1缶(0.2L) サンデーペイント
サンデーペイント
¥839〜
0営業日後以内3営業日後以内
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
水性FRP・プラスチック用塗料 1缶(200mL) サンデーペイント
サンデーペイント
¥739〜
0営業日後以内3営業日後以内
アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。低汚染型で汚れがつきにくくなっています。防藻・防カビ剤入りです。水性ですから、取扱いが容易で安全です。
水性シリコン建物用 1缶(0.7L) ロックペイント
ロックペイント
¥1,490〜
0営業日後以内3営業日後以内
素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
多用途下塗り 1缶(0.7L) ロックペイント
ロックペイント
¥1,190〜
0営業日後以内
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
水性フレッシュワイド 1缶(0.2L) ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
¥649〜
0営業日後以内4営業日後以内
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。 イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。 乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
水性つやありEXE 1缶(0.7L) ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
¥1,490〜
0営業日後以内4営業日後以内
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
水性多用途カラー塗料 1缶(200mL) アサヒペン
アサヒペン
¥549〜
0営業日後以内3営業日後以内
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
水性多用途EX 1缶(200mL) アサヒペン
アサヒペン
¥499〜
0営業日後以内3営業日後以内
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立(エコマーク取得製品・F☆☆☆☆)
水性つや消し かべ・浴室用塗料 1缶(0.2L) アトムハウスペイント
アトムハウスペイント
¥929〜
0営業日後以内4営業日後以内
171件中 1-40件を表示 1 2 3 4