工具の通販モノタロウ > 自動車関連商品!チラシ特価商品はこちら!


自動車関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:1/6〜1/19

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019199986

キャンペーンコードのご利用方法

414件中 1-40件を表示 1 2 3 4
アメリカンタイプ 100型シリーズのスタンダードABS樹脂製品で更に軽量です 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。 重量物の荷崩れ防止に最適。
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
前割暖房便座 1個 カクダイ
カクダイ
¥13,900
0営業日後以内2営業日後以内
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。 合わせてドイツGPSG法に基づき、安全性試験認証を受けた製品のみが貼付できるGSマーク(TUV)認証)を取得している安全性の高い商品です。
水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10〜20m2の面積に、5Kgは約25〜50m2の面積にご使用頂けます。
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。アイススクレーパーも付いていて大変便利です。 伸縮式で長さ調節ができるので、RV車やワゴンタイプ等様々な車種に使用可能です。ブラシ部が折りたためるため収納も場所を取りません。ハンドルがアルミ製で軽くて扱いやすいです。
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
少量パックでの販売です。
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、多目的使用が可能なペーパータオルです。均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。布ウエスなどに比べ、紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利ですし、またコストメリットに優れています。ポップアップ様式で、シートを一枚ずつどんな角度からも取り出すことが出来ます。
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V共用。ホワイト発光。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
デザイン柄付きの紙コップです。内側PEコーティング。食品衛生法適合商品です。
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。 携帯に便利な収納袋付! いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。 革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます) ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
内側は起毛させたパイルを採用。やわらかい肌触りで保温性に優れています。 -60℃でもひび割れず、やわらかさを保ちます。 従来のオールコート手袋よりも軽く、やわらかいので、疲れにくく長時間の作業にも適しています。 特殊樹脂が汗を外に逃がすので、手袋内部が冷たくなりにくくなっています。 耐油性、耐洗剤性、防水性に優れています。
防寒テムレス 1双 ショーワグローブ
ショーワグローブ
¥1,290
0営業日後以内
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
自動車用ABC粉末消火器 1本 NDC(ドライケミカル)
NDC(ドライケミカル)
¥8,490〜
0営業日後以内
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・青(+)で区別され極性も確認可能です。
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
マフラーコーキング 1本(290mL) スワンボンド
スワンボンド
¥1,990
0営業日後以内
さらに豊かな香りとコク
王道バランス さらに味わい深く
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
あったカーケトル 1L 1個 大自工業(Meltec)
大自工業(Meltec)
¥2,790
0営業日後以内
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
バッテリー SBシリーズ 1個 パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)
¥3,490〜
0営業日後以内3営業日後以内
古紙を使用した環境に優しいペーパータオルです。 経済的なエコノミーサイズでフィルム梱包タイプ。
リブスターベルト 3PK 1本 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
¥469〜
0営業日後以内2営業日後以内
タイミングベルト 1本 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
¥859〜
0営業日後以内2営業日後以内
ホイールベアリング 1個 KOYO(ジェイテクト)
KOYO(ジェイテクト)
¥299〜
0営業日後以内3営業日後以内
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
414件中 1-40件を表示 1 2 3 4