工具の通販モノタロウ > 工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!


工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:7/7〜7/20

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019190038

キャンペーンコードのご利用方法

368件中 1-40件を表示 1 2 3 4
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
切断にはカッターが必要です。 簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
価格重視の使い捨て不織布つなぎ。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
草刈りをしないで、そのまま使える非農耕地用除草剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5〜30日かかります) 無登録希釈除草剤。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。
ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ 1足 YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)
¥969
0営業日後以内5営業日後以内
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
スミチューブF(Z) 1パック 住友電工
住友電工
¥439〜
0営業日後以内5営業日後以内
リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
※綿特日本一軍手600gのサイズ違いになります。女性の方や手の小さい方にもお使いいただけるサイズになっております。 ※10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N 1台 ニッセイ
ニッセイ
¥32,900〜
1営業日後以内出荷目安:15日
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は極力少なくして、山中でも目立ちやすい緑の蛍光色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本) ヘラマンタイトン(旧タイトン)
ヘラマンタイトン(旧タイトン)
¥209〜
0営業日後以内出荷目安:7日
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能。 低振動設計でクラス最大850Wモーター搭載によりパワフルな穴あけ作業を実現。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブル。
ハンマードリル(SDSプラス) 1個 BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
¥27,900〜
0営業日後以内
USB扇風機 1個 エレコム
エレコム
¥2,490
0営業日後以内
草丈40cmの雑草も枯らす、長期持続型粒状除草剤。 粒のまま地面にパラパラまくタイプの除草剤 天候や土壌の条件、雑草の種類により異なりますが、1〜2週間で枯れ始め、30日前後でほとんど枯らします。 成分が土壌に一定期間とどまるので、新しい雑草の発生を予防できます。この効果は約5〜9ヶ月間持続します(散布した時期や散布量によって差が生じます)。
ネコソギトップW粒剤 1個(800g) レインボー薬品
レインボー薬品
¥1,790〜
0営業日後以内
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
マジックミラー断熱フィルム 1枚 リンテックコマース
リンテックコマース
¥1,290〜
0営業日後以内3営業日後以内
最大1kgまで0.5g単位で表示が可能な、デジタルレタースケールです。 新郵便料金に対応しております。 見やすい「郵便料金早見表」付きで、必要な金額がすぐわかる。 使わないときは自立するので、収納もすっきり。
通常のかき氷はもちろん、台湾風のかき氷も楽しめます! ワンプッシュ電動式。スイッチを押すだけで簡単にかき氷が削れます。 2つの氷を組み合わせて、新しい食感、色が楽しめる! ワイドになって、氷がもっと削れるようになりました! 氷の状態に合わせて刃の高さを自分で調節することで氷のうすさを変えることができます。 分解できてお手入れカンタン!
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。後ろのコーナーも隙間なくピッタリ取り付けられます。
スチール鋼製棚受 1個 スガツネ(LAMP)
スガツネ(LAMP)
¥579〜
0営業日後以内3営業日後以内
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
ステンレス落込取手プレート付 1個 ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下
¥1,090〜
0営業日後以内
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。HYシリーズはHSシリーズより、ほどけにくい仕様になっております。 作業中に誤ってテープを落としてもピタリととまりテープがほどけることはありません。
ネオピタテープ 1巻 因幡電工
因幡電工
¥399〜
0営業日後以内1営業日後以内
スプレーするだけで、エアコンを簡単洗浄!冷暖房効果アップ!フィンの奥まで洗浄できる、縦長ワイド噴射です。自動お掃除機能付エアコンにも使用できる。(センサー部分や配線部分には処理しないこと。) 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合。すっきり消臭・除菌します(全ての菌やカビを除去するわけではありません)。エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
支持金具 1本 タスコ(TASCO)
タスコ(TASCO)
¥979
0営業日後以内
耐薬品性・耐候性に優れています。
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
粘着テープ 1袋(4巻) 因幡電工
因幡電工
¥1,690〜
0営業日後以内
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
フィンクリーナ 1個 アサダ
アサダ
¥2,190
0営業日後以内
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
368件中 1-40件を表示 1 2 3 4