工具の通販モノタロウ > 工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!


工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:7/28〜8/10

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019190059

キャンペーンコードのご利用方法

1件中 1-1件を表示 1
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
VベルトA形 (レッド) 1本 バンドー化学
バンドー化学
¥799〜
0営業日後以内5営業日後以内
1件中 1-1件を表示 1