工具の通販モノタロウ > 工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!


工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:9/8〜9/21

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019190066

キャンペーンコードのご利用方法

15件中 1-15件を表示 1
車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。 のり残りが少なくタテ裂けが起こりにくいです。
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
P-カットテープ No.4140 1巻 寺岡製作所
寺岡製作所
¥149〜
0営業日後以内9営業日後以内
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
手で簡単に切れて作業性抜群。 軽くて強い。 強力な粘着力。
パイオラン塗装養生用テープ Y-09-GR 1巻 ダイヤテックス
ダイヤテックス
¥159〜
0営業日後以内5営業日後以内
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
布粘着テープ No.382M 1巻 リンレイテープ
リンレイテープ
¥109〜
0営業日後以内
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。初期粘着性にすぐれています。8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。JIS C 2336 A種の認定品です。 無鉛タイプなので安心して使用できます。
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
弱粘着タイプの養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく作業性抜群です。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
養生用PEクロス 621 強粘タイプ 1巻 リンレイテープ
リンレイテープ
¥159〜
0営業日後以内
梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
15件中 1-15件を表示 1