工具の通販モノタロウ > 工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!


工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:7/28〜8/10

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019190059

キャンペーンコードのご利用方法

6件中 1-6件を表示 1
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
VベルトA形(レッド) 1本 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
¥799〜
0営業日後以内出荷目安:65日
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
VベルトA形 (レッド) 1本 バンドー化学
バンドー化学
¥799〜
0営業日後以内5営業日後以内
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 エヌティーエヌ(NTN)
エヌティーエヌ(NTN)
¥199〜
0営業日後以内3営業日後以内
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個 エヌティーエヌ(NTN)
エヌティーエヌ(NTN)
¥289〜
0営業日後以内出荷目安:301日
6件中 1-6件を表示 1