工具の通販モノタロウ > 工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!


工事関連商品!チラシ特価商品はこちら!

特価期間:7/28〜8/10

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019190059

キャンペーンコードのご利用方法

420件中 121-160件を表示 2 3 4 5 6
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
IEC35mmレール取り付け可能
軽自動車用サイドミラー 1個 カシムラ
カシムラ
¥1,880〜
0営業日後以内1営業日後以内
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%〜30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
絶縁キャップ 1個 ニチフ
ニチフ
¥29〜
0営業日後以内出荷目安:31日
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個 ニチフ
ニチフ
¥89〜
0営業日後以内出荷目安:32日
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
ボールグリップドライバー 1本 ベッセル
ベッセル
¥339〜
0営業日後以内1営業日後以内
フリクションボール、フリクションボールノックの専用替え芯です。
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
クラックスケール 1枚 シンワ測定
シンワ測定
¥389〜
0営業日後以内出荷目安:14日
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。
サイドミラー 1個 カシムラ
カシムラ
¥1,090〜
0営業日後以内1営業日後以内
耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
工事管理用収納シート 1枚 つくし工房
つくし工房
¥3,290〜
0営業日後以内
ボルトナットで締結しにくい場所へのかしめに便利です。
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 エヌティーエヌ(NTN)
エヌティーエヌ(NTN)
¥199〜
0営業日後以内3営業日後以内
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 抗菌防臭加工を施す事により、カビ・雑菌等の発生を抑え、気になる汗くささをカットします。
洗浄力、経済性に優れた工業用洗剤です。洗浄面に対し本品を適量取り、水なしですりつぶすようにこすって下さい。油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。 ガンコな油汚れに抜群の洗浄力を発揮して油汚れを素早くきれいに落とします。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
パック単位の小口販売です。並目
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。 カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。 風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
27本組英字刻印セットです。
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
流し台(C型・N型) 1台 ニッサンハロー
ニッサンハロー
¥18,900〜
4営業日後以内出荷目安:11日
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
JIS K6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
高白色タイプ
更に消臭機能をプラス! 暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
ソフトコーンM 1本 サンセルフ
サンセルフ
¥5,490〜
3営業日後以内
420件中 121-160件を表示 2 3 4 5 6