作業環境を快適に! 夏の季節商品特集 【通販モノタロウ】
害虫対策特集
熱中症対策特集
お中元特選品

作業環境を快適に! 夏の季節商品特集

271件中 1-40件を表示 1 2 3 4
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。
堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。
移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1330mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
45cm工場扇 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥7,490
0営業日後以内
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm〜70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのバネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
電気送風機 1台 モノタロウ
モノタロウ
¥15,900〜
0営業日後以内
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
送風機用の排気用ポリダクトです
USB電源の冷却用ファン!
上下の角度調整が可能なUSB扇風機。 シンプルなON/OFFスイッチタイプ!
クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。 左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段階に調整可能です。
クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。 左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段回に調整可能です。
液晶パネル塔載によりPM2.5(大気中の浮遊する微粒子)・ハウスダストの濃度を表示し清浄能力を確認することができる空気清浄機です。時間をさかのぼってPM2.5・ハウスダストの濃度を液晶パネルで表示するので、気になるお部屋の環境を常に管理できるので安心です。ターボモードでファンが高速回転し汚れた空気をぐんぐん吸い込みハイスピードで清浄します。集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。風量4段階切り替え(静音・標準・強・ターボ)ができます。センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。
PM2.5対応、コンプレッサー式除湿空気清浄機! 除湿機能と空気清浄機能の1台2役!一年を通して使用できます。 また、空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しや冬場の結露にも活躍します! 空気の汚れを5段階で表示。部屋の状態をすぐに把握する事が出来ます。 衣類乾燥モード搭載!梅雨でも気にせずに室内干しが可能です。 目標湿度設定可能。 マニュアルモードは除湿4段階、空気清浄5段階の調整が可能。
除湿空気清浄機 1台 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥29,900
0営業日後以内
直冷式冷蔵庫。 ノンフロン R600a イソブタンガス冷媒使用です。 パーソナルライフにゆとりを。 電子レンジが置ける耐熱トップテーブル。スペースが有効に使えて便利。 冷蔵室に庫内灯付属。
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 1台 アビテラックス
アビテラックス
¥24,900
1営業日後以内
経口補水液オーエスワンは、WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法の考え方に基づいた飲料で、その組成は、経口補水療法を発展させた米国小児科学会の指針に基づいています。 電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。
失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。 74gで1Lのドリンクが出来上がります。
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:男前モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。 熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21〜60℃) 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分〜4時間) 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
空気漏れを少なくするために、ポリエステル・綿混紡糸を織り密度を上げることで糸と糸との隙間を減らした高密度ブロードを使用しました。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性(JIS L 1907滴下法に基づき試験を行い、独自の基準によります。)のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
「男前は臭わない!」プレミアム・マテリアル「白金ナノ粒子」加工の、汗臭くならない「制菌加工」ポロシャツ!。白金ナノパワーで従来品を圧倒する制菌作用。一般用途SEKオレンジマークを取得。防臭作用も抜群で長時間の作業後の臭いも大幅に抑制します。大量の汗も素早く吸収、発散し温度をコントロールし夏・冬問わず快適。抗酸化。活性酸素を抑制し、皮膚や他衣類への酸化や腐食を緩和します。速乾。汗によるべたつきやまとわりを抑えて洗濯後の乾燥も早い!
本体内側に抗菌加工を施したクーラーボックスです。フタが取り外せて手入れが簡単です。また、ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
クーラーボックス 1個 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥1,490〜
0営業日後以内1営業日後以内
カンタン開閉!フタを閉めるだけで自動ロック。ポーチ底面・ボトル底面、それぞれが衝撃に強い構造です。広口で氷もラクラク。保冷専用
お肌のベタつき、テカリを拭き取ります。 メントール効果でさっぱり爽快感を与えます。 体感温度を下げる事によって、ひんやり感を与えます。 スポーツ後、作業後の汗拭きに適した大判サイズになっております。 ペーパーを一枚ずつ織り込み、1枚1枚に薬剤を浸み込ませているので、最後まで安心してお使い頂けます。
3000Vのビックパワー。強力2灯式で補虫力UP!
大協技研工業製の商品です。 フィルムに含まれる忌避成分により、歩行害虫をブロック。接触型忌避テープです。予めL字型に加工されたロール状の製品のため、必要な分だけ引き出し、簡単に使用できます。コーナー部分への設置も、広げて平面部分への設置も簡単に行う事が出来ます。
一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。
金鳥の渦巻 1箱(10巻) 金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)
¥359〜
0営業日後以内
飛び回るハチやアブも狙いやすいガンタイプで一発命中!。バズーカ砲方式で強力大量噴射がきます。速効性と致死効果にすぐれ、ハチの巣退治も簡単にできます。
たくさん置いて、しっかりとゴキブリを駆除したい方にオススメ。メスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリに置いたその日から効く!。黒いマルチエントランス容器が暗がりを好むゴキブリに効果的。
ブラックキャップ 1箱(12個) アース製薬
アース製薬
¥659〜
0営業日後以内
秒速ノックダウンでゴキブリに隠れる時間を与えない。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治できます。隙間ノズルを使えば、せまい隙間に潜むゴキブリの駆除が簡単にできます。
ゴキジェットプロ 1本(450mL) アース製薬
アース製薬
¥889
0営業日後以内
家一軒まるごと防虫!散布しておくだけで害虫の侵入を防止。ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、アリなど、家の周りのいやーな害虫にすぐれた殺虫、侵入防止効果を発揮します。雨に強く、高い致死効果が約1ヶ月間持続します。
虫コロリアース (粉剤) 1本(550g) アース製薬
アース製薬
¥659〜
0営業日後以内1営業日後以内
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
メッシュ軽量タイプで、作業負担を軽減!
金属刃なので目立て直しができます。
スリムタイプの省スペース設計。キャスター付で移動も簡単。リトルドレン機能(排水処理が約1週間に1回)、排水処理サイクルを延長化。風量の強・弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。吹出口手動回転可能。吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。
271件中 1-40件を表示 1 2 3 4