空調工事用品特集

空調工事に欠かせない商品をたくさん取り揃えました!
作業工具もエアコン洗浄用品も充実のラインアップです。
ぜひご覧ください♪
352件中 1-40件を表示 1 2 3 4
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
安全性に優れてます。米国規格DOT39に準拠しており、異常に容器内圧力が上昇すると、安全弁が作動します。軽量で使用しやすい。総重量は約15.5kgと軽量でハンドリングが大変容易です。
軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。
沸点が非常に近いHFC-32/HFC-125の混合冷媒で、擬似共沸性を持ち、単一冷媒のような安定した挙動を示します。 この冷媒は主に家庭用エアコン やパッケージエアコンに使用され、R22と比較して能力は50%も高い上、効率もわずかに向上します。 また、コンプレッサー吐出圧は60%アップします。
スーヴァ 410A(R-410A) 1本(10kg) 三井・デュポンフロロケミカル
三井・デュポンフロロケミカル
¥24,900
5営業日後以内
HFC系ベースの混合冷媒で、R502の代替品です。この冷媒は、既存のシステムにそのまま使用できませんが、新規に設計されたシステムでは、R502より優れた性能が得られます。
スーヴァ 404A(R-404A) 1本(10kg) 三井・デュポンフロロケミカル
三井・デュポンフロロケミカル
¥24,900
5営業日後以内
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
ペアコイル 1巻(20m) 因幡電工
因幡電工
¥11,900〜
0営業日後以内3営業日後以内
フレアメスジョイント 1個 タスコ(TASCO)
タスコ(TASCO)
¥629〜
0営業日後以内
スリムダクトLD 1本 因幡電工
因幡電工
¥899
0営業日後以内
ホールキャップAF 1個 因幡電工
因幡電工
¥499
0営業日後以内
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
丈夫な薄手タイプ
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
エアコン配管用不乾性パテ
薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
チューブピアシングバルブ 1個 タスコ(TASCO)
タスコ(TASCO)
¥3,390
0営業日後以内
使いやすいボールバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 CFC・HCFC用ナイログ赤、圧力の高い新冷媒のフレア部のシールに最適なHFC用ナイログ青があります。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
ナイログ 青 1本 アサダ
アサダ
¥1,590
0営業日後以内
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
3サイズベンダー 1個 エスコ
エスコ
¥1,970
0営業日後以内
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
耐薬品性・耐候性に優れています。
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
ドライコア(フレアタイプ) 1個 タスコ(TASCO)
タスコ(TASCO)
¥1,490〜
0営業日後以内
タスコ高性能真空ポンプを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
真空ポンプオイル 1本(500mL) タスコ(TASCO)
タスコ(TASCO)
¥489〜
0営業日後以内
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
352件中 1-40件を表示 1 2 3 4