梅雨対策用品特集

199件中 1-40件を表示 1 2 3 4
耐水圧10,000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。
スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。
塩ビ製の長靴です。
あの消臭力のバックアップでパワーアップ! カンタン置くだけ大空間対応!手間無し超持続消臭。 約6ヶ月間効果が持続。
ソファやマットなど頻繁に洗えない布製品に! ファブリーズ独自のダブル除菌効果でしっかり除菌し、日光消毒以上の消臭効果を発揮。
コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
広い部屋でも安心。直径23cmの大型ファンで風量UP。リビングやオフィスで活躍するパワフルなサーキュレーターです。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
除湿機 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥79,900
2営業日後以内
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%〜90%の間で5%きざみで設定が可能。
除湿機 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥49,900
2営業日後以内
移動に便利なキャスター付き。 衣類乾燥機能付。
除湿機 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥29,900
0営業日後以内
除湿量14Lだから、衣類乾燥に最適。除湿量があがるにつれて、衣類乾燥時間は短くなります!大容量除湿で衣類乾燥に最適! オートルーバーなので、衣類の乾きムラなし!タンク容量約4.0Lのビックタンク!
衣類乾燥除湿機 14L 1台 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥36,900
4営業日後以内
アクチベータの働きにより、洗濯槽の裏側にたまったヌメリやカビを細かく分解して除去します。 防サビ剤配合だから、ステンレス槽にも安心して使えます。 洗濯槽を清潔に保つため、1〜2ヵ月ごとの定期的な使用が効果的です。
2倍に増量された炭酸アクチベータが石鹸カスバリアをはがし、カビ取り成分が強力に浸透するようになりました。 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
カビキラー 1本(400g) ジョンソン
ジョンソン
¥339〜
0営業日後以内
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。壁、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします。(塩素系)除菌もいたします。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
使用目安が約1年(自社基準、促進耐候試験300時間後の引張強度400N/5cmに基づく)の土のう袋です。 砂を入れると約25kgになることを示す、ブラックライン入りです。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 常設土のうとしてのご使用にオススメです。
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
底水用水中ポンプ ミスター底水 1台 寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所
¥45,900
0営業日後以内
最低水位1mmまで排水可能 吐出し方向、上向き・横向き変更可能 逆流防止機構採用 ユニオンカップリング採用 ゴムラバー付底板採用 ハイスピン(渦流)羽根車採用 ポンプを逆さまにしても倒れない構造。羽根車をはずすことなくポンプ部のメンテナンス作業が行えます。 オイルリフター採用(実用新案登録・国内外特許出願)
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。 底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。
防水素材無縫製バッグ『ZAT』リュックタイプ。
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
数本の傘を立てるのにお手軽な傘立てです。
玄関・入口に置いても邪魔にならないコンパクトな折り畳み式傘立てです。 使用しないときは折りたたんで収納できます。 亜鉛メッキ+粉体クリア塗装の防錆表面処理をしています。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
雨に濡れても消えない
199件中 1-40件を表示 1 2 3 4