溶接特集

溶接棒や溶接面、溶接メガネなど作業に不可欠な溶接用品を集めました!
636件中 1-40件を表示 1 2 3 4
UV385(99.9%カット)機能付き。レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。めがね併用可。
難燃素材を利用したエプロンです。 火の粉を浴びる環境などで使用できます。 牛革製や防炎生地のものに比べて非常に安価に購入いただけます。 首ひもと胴ひもを縛って使用するタイプになりますので、身体に合わせてサイズ調整ができます。
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。 摩耗性にも強いので長く使用いただけます。 手の平と親指の付け根に縫い目がありませんので、ほつれの心配などもありません。
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
革腕カバー 1組 南村製作所
南村製作所
¥2,990
0営業日後以内
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg) 日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッド
¥10,492〜
0営業日後以内6営業日後以内
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
ホームアーク ナビプラス 1台 スター電器製造(SUZUKID)
スター電器製造(SUZUKID)
¥10,900
0営業日後以内
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
コレット 1個 ウエルドテック社
ウエルドテック社
¥419
0営業日後以内
CO2溶接トーチ用交換部品
軟鋼用ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1巻(0.8kg) スター電器製造(SUZUKID)
スター電器製造(SUZUKID)
¥3,290〜
0営業日後以内
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 1組(20本) ベイジングアドバンスメタルマテリアル
ベイジングアドバンスメタルマテリアル
¥3,990〜
0営業日後以内
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0〜45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
高速切断機 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
0営業日後以内
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
アルゴン調整器 1台 阪口製作所
阪口製作所
¥8,990
0営業日後以内
粉塵・公害の問題はありません。
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
アポロコック(ソケット) 1個 小池酸素工業
小池酸素工業
¥1,590〜
0営業日後以内
スパナ型 開閉ハンドル 1本 ヤマト産業
ヤマト産業
¥679
0営業日後以内
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。
外見も非常にきれいですっきりとしています。
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。
かぶり型防災面。 作業に合わせて、2種類の色ガラスを使います。 直接かぶり装着するタイプです。 大レンズと小レンズを一緒に頭上へ跳ね上げられますが、小レンズのみを跳ね上げることも可能です。
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2)専用の内側保護プレートです。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9〜#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9〜#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
オーバーグラスタイプ遮光保護めがね。 クッションカバー付きで額へのショック軽減。 上ひさしサイド付きで目をカバー。 めがね併用可。
遮光メガネ No.337W 1個 山本光学
山本光学
¥1,690
0営業日後以内
大型メガネ。 レンズ交換可。 硬化レンズ処理。 上下ひさしサイド付。 つる調整可。 JIS規格品。
遮光メガネ YW-280 1個 山本光学
山本光学
¥2,390
0営業日後以内5営業日後以内
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
帽子取付用メガネ No.1400 1個 トーヨーセフティー
トーヨーセフティー
¥2,590〜
0営業日後以内
紙を何層にも張り合わせたファイバー製。ファイバーを圧縮パルプで硬く製作しているため耐久性が高い。
溶接面 丸面C型 1台 星光製作所
星光製作所
¥1,490
0営業日後以内
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
溶接面 丸面H型 1台 星光製作所
星光製作所
¥1,490
0営業日後以内
JIS規格品
ウェルディングプレート 1枚 理研化学
理研化学
¥1,390
0営業日後以内出荷目安:7日
636件中 1-40件を表示 1 2 3 4