落ち葉掃除特集 【通販モノタロウ】

落ち葉掃除特集

161件中 1-40件を表示 1 2 3 4
排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!! 落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす! 低排出ガスのPureFireエンジン搭載。 排出ガス2次規制に対応。
エンジンブロワ 1台 日立工機
日立工機
¥19,900〜
0営業日後以内
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
ブロア 1台 BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
¥8,990
0営業日後以内
風速80m/sでパワフル吹き飛ばし!。集じんも可能!ダストバッグ付!
充電式ブロワ 1台 マキタ
マキタ
¥7,990〜
0営業日後以内
1充電あたりの連続使用時間(目安) ダイヤル1(弱)約75分、ダイヤル2(中)約25分、ダイヤル3(強)約12分 強力吹き飛ばし!最大風量2.6m3/min。最大風速80m/s。 風量調節用ツマミ&無段変速スイッチ!3段階のダイヤル調節と無段変速スイッチの組み合わせで作業に応じて風量調節可能です。 ソフトグリップ&最適グリップ形状!握りやすく、滑りにくい。 集じん作業が可能!標準付属品のダストバッグを使用すれば集じん可能です。 電源の確保が難しい場所での作業に大活躍!
充電式ブロワ 1台 マキタ
マキタ
¥29,900
0営業日後以内
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
繊維が太くコシが強いホウキです。柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
穂の素材が樹脂なので水に強く、重いゴミも掃けます。 穂の形状が波型になっている為、クセがつきにくいです。 穂が取り替え式なので、経済的です。 保管に便利な引っ掛け穴を設けています(本体)
5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
竹ほうき 1セット(6本) 日本クリンテック
日本クリンテック
¥4,190
3営業日後以内
掃除用です。
ポリ熊手 1個 千吉
千吉
¥519〜
0営業日後以内
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。 広い場所での作業に最適です。 24本爪タイプ。
金象印 プラ熊手 大 1丁 浅香工業
浅香工業
¥1,190
2営業日後以内
プラスチック製で非常に軽いちりとりです。
チリトリのベストセラー。 腰をあまり曲げずにゴミを集められます。
ニチエイ てみ 1枚 浅香工業
浅香工業
¥999〜
0営業日後以内
溝掃除・炭の後片づけ用です。
木柄十能(中) 1個 千吉
千吉
¥469
0営業日後以内
共柄炭十能 1個 永塚製作所
永塚製作所
¥199
0営業日後以内
ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
ステンレス火ばさみ 1個 永塚製作所
永塚製作所
¥359
0営業日後以内
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 抗菌防臭加工を施す事により、カビ・雑菌等の発生を抑え、気になる汗くささをカットします。
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる角型バッグです。丈夫なベルト付き。
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
極薄タイプですが、高密度ポリエチレン採用により、強度を高めております。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
乳白色と透明の2種類ありますので、用途に合わせてご利用いただけます。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に 最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありませ ん。 再生材を使用したガラ袋です。
バージン材を使用したガラ袋です。
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ハンドル長さは3段階に調節が可能。
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。 簡易のクッション付き。
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5〜9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
生ゴミを堆肥にリサイクルできるコンポストです。 生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜め易くなります。 これによりコンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
エココンポスト 1個 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥6,490
2営業日後以内
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
落ち葉・庭枝焼却器 1台 グリーンライフ
グリーンライフ
¥6,590〜
3営業日後以内
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
エンジンブロワ 1台 BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)
¥28,900
0営業日後以内
エンジンブロワRBL300Sのオプションパーツです。このキットを取り付けることにより集塵作業が可能になります。
バキュームキット 1台 BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)
¥8,490
0営業日後以内
161件中 1-40件を表示 1 2 3 4