185件中 1-40件を表示 1 2 3 4
マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画環境にもよりますが、32GBのマイクロSDカードで最長480時間(約20日間)分の録画ができます。 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用し、カメラをPCに直接接続し、PCをモニタとして表示できます。
本物そっくりの防犯用カメラです。 モーションセンサーで人が近づくと(約2m)センサーが反応してLEDライトが点滅し、実際に作動しているように見えます。 一度点滅すると10数回点滅が続きます。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
暗い場所で人に反応して点灯します。
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
南京錠 1個 モノタロウ
モノタロウ
¥429〜
0営業日後以内
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
ウインドロックZERO 1個 ノムラテック
ノムラテック
¥299〜
0営業日後以内
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。フィルムが透明なので視界を妨げません。窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
飛散防止フィルム 1巻 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥719〜
0営業日後以内
ドアガード(外開き用) 1個 クマモト
クマモト
¥1,890〜
0営業日後以内
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
ドアビュアー 1個 カープ
カープ
¥919〜
0営業日後以内
ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
ワイドミラー 1個 光
¥2,790〜
0営業日後以内
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
衝撃で割れることにより、中身の内容物が飛び散り目標物に付着します。 水溶性なので水で洗いながせますが、特殊光源をかざすと発光し証拠として残ります。
クラックボール 1個 ミワックス
ミワックス
¥3,490
0営業日後以内
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。
SD録画式センサーカメラ 1個 リーベックス
リーベックス
¥5,990
0営業日後以内
防犯カメラだけで録画可能。家庭用テレビと接続して再生可能。 家庭用テレビと接続して録画データを再生可能。 高感度センサーと赤外線LEDで夜間でも撮影。 マイク内蔵で音声もしっかり記録。 カメラ内部にSDカードをセットして録画記録可能。
防犯カメラだけで録画可能。家庭用テレビと接続して再生可能。 家庭用テレビと接続して録画データを再生可能。 高感度センサーと赤外線LEDで夜間でも撮影。 マイク内蔵で音声もしっかり記録。 カメラ内部にSDカードをセットして録画記録可能。
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54) 暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
LCDモニター 1台 ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
¥5,590
0営業日後以内
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
屋外型赤外線防犯カメラ 1台 ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
¥3,690〜
0営業日後以内
増設カメラIP54 1台 ELPA (朝日電器)
ELPA (朝日電器)
¥13,900
0営業日後以内
増設カメラIP66 1台 ELPA (朝日電器)
ELPA (朝日電器)
¥18,900
0営業日後以内
乾電池式で配線工事不要。防水防塵(IPX4)仕様なので屋外でも使用可。 単一形乾電池わずか2本で最長14ヶ月連続撮影可能。 モーション起動での撮影範囲は最大6メートル、こま撮りなら100メートルの広範囲撮影が可能。 撮影終了後は動画を自動作成。倍速再生で8時間連続撮影した画像もわずか1分で確認できます。 ファイルはSDカード内にAVIのファイルが生成されます。カードをパソコンに差し、AVIが再生されるアプリケーションで、閲覧してください。
乾電池式防犯カメラ ダレカ 1台 Brinno(ブリンノ)
Brinno(ブリンノ)
¥33,900
0営業日後以内
LEDセンサーライト型の監視カメラです。 1W高輝度LED×8基を搭載した明るいセンサーライト。 カラーCMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、動体を検知した時に動画/静止画の録画が可能。 録画データはSDカードへ記録(メーカーにより64GBまで対応)。 2種類のアラーム音を内蔵し、動体検知時にアラーム音を発生可能(チャイム音 / 犬の鳴き声)。 動体検知の感度とLEDライトの照射時間の設定が可能。
軽量小型カメラ 離れた場所での監視が可能 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット
軽量小型カメラ 離れた場所での監視が可能 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをマイクロSDカードに保存 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット
185件中 1-40件を表示 1 2 3 4