照明・清掃特集

照明、掃除機、洗剤、ごみ袋など年末大掃除の必需品を揃えました!
照明・オフィスを綺麗にして新年を迎えましょう!
295件中 1-40件を表示 1 2 3 4
一番良く使われる、40W蛍光灯です。
一番良く使われる、40W蛍光灯です。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、蛍光ランプです。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
LED電球 E26 広配光 1個 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥599〜
0営業日後以内
外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布しています。 光色は白色光です。
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
螺旋構造のLED光源基板採用で中央部まで明るい 段調光が可能なLEDシーリングライト(100→70%→50%→20%→常夜灯 OFF ) 30分、60分 オフタイマー機能付きです。
螺旋構造のLED光源基板採用で中央部まで明るい 段調光が可能なLEDシーリングライト(100→70%→50%→20%→常夜灯 OFF) 30分、60分 オフタイマー機能付きです。
背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。
暗い場所で人に反応して点灯します。
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限2年
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。水銀0(ゼロ)使用。
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
シーツ生地だからケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げや清掃確認にも最適。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
ペダルを踏むとモップの脱水ができます。 手を汚さないので、衛生的です。
回転モップセット脚踏み式M201303専用の交換モップです。
ハンドルを上下に動かすとモップの脱水ができます。 手を汚さないので、衛生的です。
回転モップセット脚踏み式M201502専用の交換モップです。
繊維が太くコシが強いホウキです。柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 モノクリーナーNO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用しました。逆さ噴射もできます。
ディスプレイにも安心! 【ディスプレイ用】クリーニングリキッド
各種プリンタ、コピー機、FAXなどにシートを通すだけの簡単作業で、快適な印刷環境をよみがえらせます。 両面タイプなので上下のローラーを1度にクリーニングできます。 両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしていますので、機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機などにも使用できます。 インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、FAX、コピー機の紙送りローラーの汚れを一掃。 シートに付着した汚れを取り除けば再度使用可能。
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラー。テープは切り取りやすいミシン目仕様。
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
調理器具等の除菌・漂白に。
295件中 1-40件を表示 1 2 3 4