建築・工事業定番特集

501件中 1-40件を表示 1 2 3 4
小型軽量ながら、高画質2400万画素のデジタルカメラです。 USB充電機能搭載でパソコンからも充電できます。 付属のACアダプターでの充電も可能です。 水深10mまでの防水性能で水中での撮影も適しています。 レンズ前面にも液晶モニターがあり、ボタンひとつで切替可能。 マクロ機能も本体横のダイヤルを回すだけで簡単に切替が可能です。
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
家庭からでる古着から作られています。 ウエス製品の中で優れた製品です。 リサイクル製品です。 カット済。
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の2丁掛け安全帯になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 移動時のフック掛けに際して、より安全を追求したフック2丁(2本)掛け対応商品です。 フックを使用しない時に便利なフック掛けが左右2箇所に付いています。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 激しい汚れ、有害粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、ヒートストレスを緩和します。
簡単組立式の三角コーンです。 使用しない時はバラして保管できるので、省スペースで保管できます。 本体には反射板も付いてますので、暗がりなどで光に反射することで、より認識されやすくなっています。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。そのため軽量・強力で作業性が良いです。トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
送風機用の排気用ポリダクトです
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
取付け物の上から施工が可能
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからゴムハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
弱粘着タイプの養生テープです。 手でキレイに切ることができます。
コスト重視の決定版 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
ローバルシルバーRS 1本(100mL) ローバル
ローバル
¥999〜
0営業日後以内3営業日後以内
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 1台 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
¥4,990〜
0営業日後以内出荷目安:15日
色分けによる識別梱包に最適です。 粘着力、強度も強く、中〜重梱包向けです。 重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
メーカー社製V.S.-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます
サクションホース V.S.-CL型 1本 カナフレックス
カナフレックス
¥1,245〜
3営業日後以内
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
501件中 1-40件を表示 1 2 3 4