防災用品特集

避難時の持出袋や非常食等緊急時に必要なものを幅広く取り揃えました。
2件中 1-2件を表示 1
調理用固形燃料アルミ付。 消臭剤配合でいやな臭いがしません。 燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
A4サイズに圧縮されて箱入れされた毛布です。書棚や引出しの空きスペースにコンパクトに収納することができます。専用の備蓄庫や備蓄スペースがなくても簡単に備蓄できます。また個人の身の回りに備蓄することで、非常時にすぐに持ち出したり、開封して使用することができます。 独自の真空圧縮により、A4サイズの表面積で厚さおよそ7分の1にまで圧縮しています。開封時もはさみは不要です。手で簡単に開封できてすぐにふわふわの毛布がご使用頂けます。 避難時の不安を少しでも和らげていただけるよう、やさしい肌触りに配慮したポリエステル100%の素材を採用しています。また視認性のよいレスキュー色(オレンジ)なので、孤立時の救助サインとして活用可能です。 毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。
非常用圧縮毛布 1枚 足立織物
足立織物
¥4,990〜
0営業日後以内4営業日後以内
2件中 1-2件を表示 1