防災用品特集

避難時の持出袋や非常食等緊急時に必要なものを幅広く取り揃えました。
8件中 1-8件を表示 1
停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
停電缶入りローソク 1缶 マルエス
マルエス
¥349
0営業日後以内
iPhone・iPadを車で充電。12V/24V車対応。 iPadも安心の5V/2.4A出力。 車でLighting製品を充電できる。 LEDランプ付で通電状態が確認できる。 短絡防止二芯ケーブル。Appleの正規ライセンス取得製品。
2.4A DC充電器 Lightning 1個 ロジテック
ロジテック
¥2,190
1営業日後以内
iPhone・iPadを車で充電。12V/24V車対応。 約90cmケーブル巻き取りタイプ。車内で手軽に充電。 車でLighting製品を充電できる。 LEDランプ付で通電状態が確認できる。 短絡防止二芯ケーブル。Appleの正規ライセンス取得製品。
1A 巻取りDC充電器 Lightning 1個 ロジテック
ロジテック
¥2,090
1営業日後以内
iPhone・iPadを車で充電。12V/24V車対応。 iPadも安心の5V/2.4A出力。 車でLighting製品を充電できる。 LEDランプ付で通電状態が確認できる。 短絡防止二芯ケーブル。Appleの正規ライセンス取得製品。
iPhone・iPadを車で充電。12V/24V車対応。 約90cm巻き取りタイプ。Lightningコネクタ+USBで2台同時充電 車でLighting製品を充電できる。 LEDランプ付で通電状態が確認できる。 短絡防止二芯ケーブル。Appleの正規ライセンス取得製品。
断線しにくい高耐久ケーブルを使用!自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器。
車のDC12Vの電源を家庭用電源と同じAC100Vの電源に変換 「LPA-CIVT150BK」は定格出力150Wまで(最大瞬間出力300W)、「LPA-CIVT100BK」は定格出力100Wまで(最大瞬間出力200W)の機器を接続できます。ノートPCやタブレット端末を車で充電する際に便利です。 充電用USBポートを搭載し、USBで充電するタイプの機器の充電をすることができます。 また、過電流・逆接続保護、短絡保護、電圧低下保護、過電圧保護、過負荷保護、異常温度検知保護の6つの保護回路で、本体、接続した機器を守るので安心してお使いいただけます。 また、擬似正弦波タイプの出力波形なので矩形波タイプよりも多くの機器での動作が可能です。 安心・安全6つの保護機能 過電流・逆接続保護 入力側(DC12V)で+と-を逆に接続した場合や、過電流が流れた場合にヒューズが切れ出力が停止します。 短絡保護 出力側(AC100V)接続機器の故障などによりショートした場合に出力を停止します。 電圧低下保護 入力側(DC12V)電圧が約9.5V以上になると出力を停止します。 過電圧保護 入力側(DC12V)電圧が約16V以上になると出力を停止します。 過負荷保護 出力側(AC100V)が定格電力以上になると出力を停止します。 異常温度検知保護 本製品の内部温度が約85℃以上になると出力を停止します。 コンパクト、小型なので、車での置き場所の自由度が高く、また収納時も場所を選びません。 車内インテリアともあわせやすいシンプルなデザインを採用しています。
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。 USB Aコネクタを持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。(iPadはPCからは充電出来ません。)
8件中 1-8件を表示 1