防災用品特集


1件中 1-1件を表示 1
クリーン・ハイパワー・低燃費の新型エンジン。独自の防音ボディで静かな運転音。 インバーター方式の高品質な電気を出力しますので使用機器を選ばずに安定して色々な電気器具をご使用いただけます。 従来型の発電機に比べ効率の高い多極発電部を採用することにより大幅な小型化と軽量化を達成しました。 「エコ・モード」を装備する事で使用電力に見合ったエンジン回転数で運転出来るため、使用電力が少ない時には少ない燃料消費で長時間の運転が可能となり、静かな運転音となります。また、使用電力が増大した場合は瞬時に自動的にエンジン回転数を上げて大きな電力を供給します。 発電機に過大な負荷がかかった場合「過負荷インジケーター」が点灯し、電力の供給を自動停止します。その間、エンジンは回転を止めません。負荷を適正に減じてから「リセットスイッチ」で給電を再開してください。 オイルの量が不足した場合「油量警告インジケーター」が点灯し、エンジンが自動的に停止してエンジンを保護します。 一般的な自動車用バッテリーを充電することが出来ます。※IG700はDC出力機能がありません。 電源周波数を使用する地域に合わせてスイッチひとつで切り替えることが出来ます。
1件中 1-1件を表示 1