防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ

手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ 4.50 (16件の商品レビュー)

災害時に役立つラジオライトです。懐中電灯としても使用しやすい形状になっています。。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。3分間手回し充電をした場合、LEDライトは約15分、ラジオは約10分からの使用が可能です。
用途
普段は懐中電灯として使用し、緊急時は防災ラジオとしての使用や、アウトドア活動などで
電源
リチウムイオン電池3.7V 1500mAh(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ)
機能
FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン
付属品
本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PS
寸法(mm)
190×82×98
質量(g)
約272
全光束(Lm)
60
連続使用時間
【LEDライト】最大約8時間、【ラジオ】最大約8時間、【緊急用サイレン】最大約4時間
出力電流(mA)
約500 DC5V
ソーラーパネル種類
5.5V 40mA
充電時間(時間)
【手回し充電時】約5、【USB】約8、【ソーラー】約30
受信周波数
FM 76~108MHz、AM 522~1656KHz
スピーカー出力(mW)
500
バッテリー容量(mAh)
500
入力電流(mA)
約500 DC5V
出入力端子
マイクロUSB入力口、USB出力口
LED使用数(個)
1
内容量
1個
取扱説明書
(3.9MB)
注意
※購入時は満充電の状態ではないため、購入後、すぐに充電を行ってください。※2~3か月に一度、定期的に充電を行ってください。電池が空になると充電できなくなる恐れがあります。※使用後はラジオとライトのボタンがオフになっていることを確認してください。※ハンドルに無理な力を加えたり早すぎる回転でまわさないで下さい。※高温多湿等の環境で保管しないでください。※製品の指示ランプが点滅する場合、速やかに充電してください。※表面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾拭きしてください。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46820498 -
¥2,790 1 2,790
3,069 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.50  総レビュー件数:16商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5

用途: 災害時用

災害時用に購入しました。
ラジオの入りが良好です。
こちら満充電状態から空っぽになるまでスマホ充電をすると10数%充電することができました。
停電時にスマホが使えるのは有難いですから家族の人数分追加購入しました。

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-01-19]

満足度: 5

用途: 家庭園芸作業時に使用

作業時にラジオを聞きながら楽しく作業を行っています。

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-02-19]

満足度: 5

用途: 防災用に

機能と価格で探すとモノタロウのこの商品はコスパがいいと思います。
離れて住んでいる家族へも配ったのでこれで3個目の購入です。
1回不良品にあたったので購入された方は、購入後に一通り使ってみることをお勧めします。(保証期間内でしたら交換もしてもらえますし、万が一の時の練習も兼ねて)

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-10-20]

満足度: 4

用途: 自然災害時用に

値段の割には太陽電池などもあり多機能でいい感じです。
ラジオのチューニングのノブが小さくて少し使いにくい、もうちょっと大きい方がいいですね。
近のスマートフォンは電池がすぐ上がりますので、それらを充電できる機能を重視しました。
停電だと1日で連絡など取れなくなるわけですから
後は信頼性だけですね

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 cozycycle 様 [2021-03-01]

満足度: 5

用途: 防災用として

災害時用。必要な機能が全て揃っている。ライトも明るく問題ない。

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社JT-senior 様 [2021-06-06]

満足度: 5

用途: 非常時の備え

小さくて軽いのに高性能で安い。
ラジオも聞けて、スマホの充電もできたので、非常時には役に立つと思います。
サイレンも結構な音量で、もしもの時は心強い。

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山野上工具店 様 [2020-12-09]

満足度: 5

用途: 非常用

昨年の台風からの長期停電を経験し、備えとして購入いたしました。
見た目はいかにもなプラスチック製ですが、色が派手なのでいざという時に見つけやすいかと。
充電はソーラー/手回し/マイクロUSBケーブルの3方式。日当たりのいい窓辺に置いておいたら勝手に充電してくれます。

ラジオ・電灯・USB充電・サイレンと、停電時に欲しい機能をギュッと詰め込んでくれた感じがして頼もしいです。

これは注文コード 46820498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社森下 様 [2020-07-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。