防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年 4.73 (44件の商品レビュー)

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途
災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)
480×620
仕様
しぼりロープ付き
材質
ポリエチレン,UV剤
使用の目安
約3年
質量(g/枚)
約50
内容量
1パック(5枚)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安であり、保証値ではありません。
使用場面、状況、天候等により耐候期間は異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触は溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※大きな負荷がかかると破れる恐れがあります。
※鋭利な突起物を入れたり、引きずったり、無理に引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
70086257 -
¥359 1 359
395 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.73  総レビュー件数:44商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5

用途: 庭づくりをするため、土嚢を作る前に海岸で砂を採取するため

車の免許を持っていないため、自転車で砂を少し海岸でもらってきたが、数回利用しても敗れることなく、最後に土嚢として利用している。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-04]

満足度: 4

用途: 土嚢&肥料袋

現在宅地を畑に改良中で沢山の石ころが出て来るのを土嚢袋に入れていますが、一年も経たない内に朽果てます。この土嚢袋に期待しています。また自作のぼかし肥料の貯蔵にも使おうと思っております。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 荒山園芸 荒山道広 様 [2022-07-22]

満足度: 5

用途: 畦畔の補強

網目が細かいので砂を入れてもこぼれません。
縛る紐も先が結んであるので、袋の中に入ってしまう恐れがなくて安心です。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-04-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 水田の入排水口

安いし、耐候性のないタイプのものと比べて段違いに強いです。
水田の土面と排水溝の底との落差を埋めるためにこちらを用いています。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-03-08]

満足度: 5

用途: 家庭菜園

家庭菜園で袋栽培がしたく購入しました。水はけもよく収穫はこれからなので期待して育てています。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-04-01]

満足度: 5

用途: 駐車場法面の土留め

これまでは廉価な白の土嚢を使用していたが、破れはじめたので、今回耐久性の高い黒を購入、長く使えることを期待しています。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NPO法人みやこ自立サポートセンター 様 [2022-03-23]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 盛った土の流れ止め

5枚入りをたくさん購入しておりますが、大容量入り
で割安のものがあると良いです。200枚入りとか。

これは注文コード 70086257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-01-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。