防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

防災リュック 30点セット

防災リュック 30点セット 4.56 (34件の商品レビュー)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途
避難用、防災用
セット内容
リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質
ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)
1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×430
内容量
1セット
注意
※内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。事前にリュックのポケットなどに準備いただくことをお薦めします。
(単三電×3本必要)"
※1年1回中身を点検願います。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53459849 -
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.56  総レビュー件数:34商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5

用途: 車中常備品として

最近の水害や台風、地震に備えて最低限の装備を車の中にも備えておこうと購入してみました。
これだけの数を100均でそろえるより安上がりなのではないでしょうか?
ただ安いだけにしょぼい物も入っているので、そこはしっかりとした物と交換した方が良いです。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-08-18]

満足度: 5

用途: 非常時

お手頃価格なのにリュックの中に入っている者が
非常に良い。
会社用として購入したが、プライベートでも購入できるお手頃さになっているため
プライベート用でも購入いたしました。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-08-08]

満足度: 5

用途: 非常時

セット内容も充実していて安心して保管しておけるので、良かったです。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社カナメ電機 様 [2022-09-12]

満足度: 4

用途: 自宅用に購入

以前、事務所ように購入し内容が充実して良かったので、自宅用に購入しました。自宅の玄関付近においてます。ラバー付軍手やサンダル、紙皿等、災害時には役立つけど、思いつかない便利グッズが多いです。追加で懐中電灯用の電池、追加の水や食料を用意しておけば完璧とおもいます。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 イブハウス株式会社 様 [2022-06-03]

満足度: 5

用途: 社内での防災用具として。

昨今の自然災害に対して万が一を考えて事務所で保管してます。色は赤しないみたいですが、追加の色が有れば一人一個づつ?買うのも良いですね。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-05-31]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 災害時の備えに

地震などが最近頻繁にあるので備えとして揃えました。
必要最低限のものは入っています。
追加に簡易的な寝袋とポンチョを購入しました。
備えあれば憂い無し。
災害がないことには越したことはないですがお守り代わりです。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-01-23]

満足度: 5

用途: 避難時

2度目の購入となります。1度目は試しに購入したのですが、セット品目に満足しましたので、1人1リュックということで家族分購入しました。でも使う事がないように願っています。

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-04-02]

満足度: 5

用途: 南海トラフ巨大地震とかの避難に備えて

昨今の地震頻度、トンガ沖の海底火山噴火、頻繁に発射される飛翔体やミサイル等
いよいよ命を守る行動をすべき時が近づいているような気がして購入しました

何を揃えばいいのかわからなかったので、とりあえず購入し日々気が付いたものからリュックに補充していってます。
いまでは30点+補充20点ぐらいの50点セットになりましたので、心強いです

これは注文コード 53459849 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-02-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。