防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

組み立て式 簡易トイレ

組み立て式 簡易トイレ 4.25 (4件の商品レビュー)

組立式で丈夫なダンボール製簡易トイレに、凝固材などが入ったトイレ処理セット(5回分)が付属しています。
使用後には、全て可燃ごみとして処分できます。
凝固材は、約30秒ですばやく汚物等を固めます。消臭・抗菌に優れています。
トイレ処理セットは他の便器にもご使用できます。
用途
災害時の緊急トイレに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×330×405
耐荷重(kg)
250
質量(g)
870
トラスコ品番
353-0043
セット内容
簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール)、トイレ処理セット(凝固剤、ビニール袋、ポケットティッシュ)×5回分
材質
本体:ダンボール、トイレ処理セット:凝固剤など
使用可能回数
5回分
内容量
1個
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
37116712 BTS-250
オープン
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.25  総レビュー件数:4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5

用途: 非常時対応に一応、準備しました。

座り心地良く、何回使用しても、思っている以上に使えます。

これは注文コード 37116712 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-11-27]

満足度: 4

用途: 被災時の備品として

「とりあえず」でも備えておくべきと考えて、モノタロウさんのリストからメーカー品であり、また適価の本品を購入した。満足度は思ったとおりの商品だったから。幸いなるかな使用後の評価ではない。

これは注文コード 37116712 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-11]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 小規模短工期現場

座った時少し撓むのでへこむのではないかと不安との意見が作業員から出ました。

これは注文コード 37116712 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヒロ企画 様 [2018-12-04]

満足度: 4

用途: 出先にての作業時に、使用

体重のある者には、不安があるようです。壊れそうな音がするとの事。

これは注文コード 37116712 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヤマキ 様 [2019-03-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。