防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

更衣室 ワンタッチタイプ

更衣室 ワンタッチタイプ 4.57 (14件の商品レビュー)

UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途
屋外での着替えなどに
セット内容
ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質
本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)
約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)
約1.7
内容量
1セット
取扱説明書
(5.9MB)
注意
※ご使用後は完全に乾燥させてから収納して下さい。
※悪天候の場合はご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46257883 -
¥4,290 1 4,290
4,719 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.57  総レビュー件数:14商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5

用途: 被災時に

幸いまだ被災していないので出番はないけれどワンタッチで開くというのはとても便利だしこのお値段では安いと思う。被災してもプライバシーは大事だから出番があって欲しくはないけれど購入して良かったと思う。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-15]

満足度: 5

用途: 災害時

災害時用に購入いたしました。備えあれば憂いなしです。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-02-18]

満足度: 4

用途: 災害時等に使用

防災訓練で使用しただけだが実際の災害時にも同じように使用できると思う

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 宝機械工業株式会社 様 [2022-04-22]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 避難時の着替え

自分は気にしませんが、自分がパンツ1丁になることで他人に目を背けさせてしまうのが申し訳ないので。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-04-07]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 災害時のトイレ

災害時のトイレテントを探していました。広げてみましたが、中々の商品です。これのお世話になるような事態は望みませんが、いざという時の大切な備えです。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-29]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 災害時用の更衣室として

災害用に家族用に購入しました。アウトドアでも使えそうです。設置も簡単で広さもいいです。ペグが別途購入し風の強い時でも倒れないよう別のものを購入しました。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-11-02]

満足度: 5

用途: BCP対策としての常備品

災害時に必要と思い購入しました。とてもしっかりした作りです。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-11-07]

満足度: 4

用途: 災害時の備え

思っていた以上に中が広いです。災害時、プライバシーが必要なとき役に立ちそうです。ベランダで気になる視線を遮って読書やランチも、外出自粛の昨今に良いかもと考えています。
説明と写真がわかりずらく、なかなか畳めませんでした。他社製の動画をみて、やっと畳めました。

これは注文コード 46257883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。