防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

アルミポンチョ 防災用

アルミポンチョ 防災用 4.59 (37件の商品レビュー)

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途
災害時や野外活動時に
材質
アルミ蒸着PE
厚さ(mm)
約0.026
オレンジ
使用時寸法(mm)
1000×1300
内容量
1個
注意
※通気性がないため頭部を出した状態でご使用して下さい。
※火気に近づけてご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44989167 -
¥309 1 309
340 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.59  総レビュー件数:37商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 4 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: 野外活動

防水性は高く、またコンパクトですので、スポーツ観戦の雨具の予備にもぴったりです。ただ、オレンジ色ですので、甲子園球場のライトスタンドで着用しようものなら生きて帰ることができません。別の色もあったらと思います。

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 にしき法律事務所 様 [2022-07-11]

満足度: 3

用途: 災害時

広がる時の音は静かで被った時もフワッとして纏わりつかずかなり安価でお得感あり。ただ元の大きさに畳むのに時間かかった。

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-30]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 災害時の防寒対策。備蓄品

類似品の多くある中で、圧倒的コスパのお買い得品!!!

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-08-30]

満足度: 3

用途: 寝袋の保温性維持の為

単品で使用せず、私はこれから高地での寒さ対策用に寝袋の上から羽織って保温維持のために使用。

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-15]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 災害対策用備蓄品として購入

購入品の内、1枚を開封して確認しました。サンプル写真の通りで、購入して良かったと思っています。

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-05-25]

満足度: 5

用途: 防寒等

アルミホイールを丸めた時の音とは違い静かで使いやすいです。人混みで開けたり、たたんだりする時 たいへん静かです。

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-05-17]

満足度: 5

用途: 防災グッズ

コンパクトなので、持ち歩いてもストレスになりません
帰宅困難者になっても、これを持っているだけでも、心強いような気がします

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-02-04]

満足度: 5

用途: 非常時の防雨及び防寒用

収納時はコンパクトであり、置き場所をとらない
安価であるが、しっかりした造りである
良い商品である

これは注文コード 44989167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-12-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。