工具の通販モノタロウ > ハーネス安全帯特集


高所作業の必需品!ハーネス安全帯特集

130件中 1-40件を表示 1 2 3 4
厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の安全帯になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の2丁掛け安全帯になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 移動時のフック掛けに際して、より安全を追求したフック2丁(2本)掛け対応商品です。 フックを使用しない時に便利なフック掛けが左右2箇所に付いています。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
小型ショックアブソーバーのランヤード(全長1700mm)付きで、そのまま着てすぐ使えます。ランヤードの丸リングには、ショックアブソーバーのない一般的なランヤードを取り付けて、簡単に「2丁掛け対応」ができます。胴ベルトなしのシンプル設計により、左右腿ベルトの長さ調節だけで比較的広範囲な体型(【M】で身長160cm〜180cmの標準的な体重の方)に対応できます。腰の左右にベルト保持板等のパーツがないので、胴ベルト型安全帯や作業ベルトをハーネスの上からでも簡単に装着できます。
ワーカーズハーネス 1本 サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)
¥10,900
0営業日後以内3営業日後以内
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。ランヤードは、ストラップ自体がショックアブソーバ機能を備えているGカットタイプを採用していますので、衝撃荷重が緩和されます。墜落時の衝撃が分散され頭部が上方になるよう姿勢制御されます。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 シンプルなベルト構成により装着感が向上し、束縛感が少なく自由に動けます。 伸縮性のあるランヤード1本付。
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 現在お使いの胴ベルトと簡単に取付ができ、体型に合わせた高さに調整できます。 伸縮性のあるランヤード1本付。
墜落阻止時の衝撃を分散し、身体への負担を軽減します。 簡単装着で上半身・下半身でのサイズ調整も可能で身体にジャストフィットします。 優れたエネルギー吸収性と破断強度を確保するスーパーランヤードが標準装備です。
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。ランヤードは、ストラップ自体がショックアブソーバ機能を備えているGカットタイプを採用していますので、衝撃荷重が緩和されます。墜落時の衝撃が分散され頭部が上方になるよう姿勢制御されます。ランヤードは衝撃吸収タイプでショックアブソーバー本体がないので背中の当りがスムーズです。ワンタッチバックル採用で着脱がさらに簡単になりました。
金属部は全てアルミのため、軽量、高い防錆性能。 ランヤード、工具ベルト付き。 夜間視認のための蛍光色と光反射線付。 安易に装着できるよう、左右確認のための左右色違いベルト構成(青色と赤色)
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。 両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状。 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
ハーネス型安全帯(標準タイプ) 1本 トーヨーセフティー
トーヨーセフティー
¥13,900
0営業日後以内
Y型フルハーネス安全帯。 腰回りがすっきりし、従来のハーネス型安全帯より腰道具を掛けるスペースが広がりました。 巻取り式ランヤード1本付。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 現在お使いの胴ベルトと簡単に取付ができ、体型に合わせた高さに調整できます。 巻取り式ランヤード1本付。
非常に軽量で、装着性・作業性に優れています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。2丁掛けやブロックの連結が可能です。墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯です。
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。巻取り式ランヤードは好みの長さに固定して使用できます。腿バックルは、軽量なパススルーバックルです。墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯です。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。 両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状。 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。巻取り式ランヤードは好みの長さに固定して使用できます。腿バックルは、軽量なパススルーバックルです。墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯です。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。移動中の周囲の構造物への引っ掛かり等を防ぐ伸縮式ランヤードと好みの長さに固定して使用できる巻き取り式ランヤードの2種類です。腿バックルは、軽量なパススルーバックルです。墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯です。
姿勢制御により頭部保護(トルソーによる落下実験で鉛直方向より30度以内の傾きで頭部が上部になる姿勢に設計されています)が働きます。 ランヤードの操作はランヤードを少し出し入れすると中途停止や巻き戻し操作が出来て本体のボタン操作が必要ありません。 背中のごろつきを防ぐマジックテープ付です。 一般高所作業において万一の墜落時人体にかかる衝撃を分散します。 大口径フック自在回転軽量型を採用しています。
万一の墜落時衝撃が分散緩和され、頭部が上方になるよう姿勢制御されます。 2本のランヤードは掛け替え用で、2本ともショックアブソーバーが働きます。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 シンプルなベルト構成により装着感が向上し、束縛感が少なく自由に動けます。 衝撃吸収機能をもったランヤードが二股に分かれる二丁掛け用。
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。
Y型フルハーネス安全帯。 腰回りがすっきりし、従来のハーネス型安全帯より腰道具を掛けるスペースが広がりました。 伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる2丁掛け用。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 シンプルなベルト構成により装着感が向上し、束縛感が少なく自由に動けます。 伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる2丁掛け用。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 現在お使いの胴ベルトと簡単に取付ができ、体型に合わせた高さに調整できます。 伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる2丁掛け用。
形状保持パッドを採用したフルハーネス型安全帯。 芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぎ、着やすさを高めたフルハーネス型安全帯です。 伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる2丁掛け用。
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。
腿ベルト水平タイプのフルハーネス型安全帯。 現在お使いの胴ベルトと簡単に取付ができ、体型に合わせた高さに調整できます。 巻取り式ランヤードと伸縮性のあるランヤードを一つのショックアブソーバでつないだ2丁掛け用。
万一の墜落時衝撃が分散緩和され、頭部が上方になるよう姿勢制御されます。 2本のランヤードは掛け替え用で、2本ともショックアブソーバーが働きます。
2本式フルハーネス安全帯 1本 藤井電工
藤井電工
¥17,900〜
1営業日後以内
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。 両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状。 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
ハーネス型安全帯(標準タイプ) 1本 トーヨーセフティー
トーヨーセフティー
¥14,900
0営業日後以内
墜落時の衝撃が分散され頭部が上方になるよう姿勢制御されます。 ランヤードは衝撃吸収タイプでショックアブソーバー本体がないので背中の当りがスムーズです。 ワンタッチバックル採用で着脱がさらに簡単になりました。
墜落時の衝撃が分散され頭部が上方になるよう姿勢制御されます。 ランヤードは衝撃吸収タイプでショックアブソーバー本体がないので背中の当りがスムーズです。 Gブレードランヤードはストラップ全体でショックアブソーバーと同等の衝撃吸収性能があります。 ワンタッチバックル採用で着脱がさらに簡単になりました。
一般高所作業において万一の墜落時に人体にかかる衝撃を分散します。 移動時に構造物等への引っ掛かりを軽減します。 ショックアブソーバー付きです。 伸縮ストラップで収縮時1200mm伸長時1700mmとなります。
姿勢制御により頭部保護(トルソーによる落下実験で鉛直方向より30度以内の傾きで頭部が上部になる姿勢に設計されています)が働きます。 通常時ランヤードは天然ゴムにより約70%縮んでいるので構造物などへの引っ掛かりを抑えることができます。 一般高所作業において万一の墜落時人体にかかる衝撃を分散します。 フックハンガー付
墜落発生時の衝撃が体全体に広く分散され被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。
肩パッドが形状保持型なのでいつでも簡単にフルハーネスの装着ができます。 肩パッドは反射布4か所付です。 肩パッドはマジックテープ4か所で取り付けていますので取り外しが容易にできます。 腿パッドが股間へのくい込みを防ぎます。 形状保持材が入っていますがクッション性は優れております。 ワンハンドリトラ付でランヤードの操作はランヤードを少し出し入れすると中途停止や巻き戻し操作ができます。 ロック機能付き 大口径軽量フックフリージョイント回転機能付き ノビロンランヤードは通常時天然ゴムによりやく70%縮んでおり構造物への引っ掛かりを抑えます。 ワンハンドリトラはマジックテープでベルトに固定されています。
一般高所作業において万一の墜落時、人体にかかる衝撃を分散します。 大口径フック自在回転軽量型を採用しています。 巻取式ランヤードはワンハンドリトラ(2本)を採用しています。 ランヤードの操作はランヤードを少し出し入れすると中途停止や巻き戻しがボタン操作なしでできます。 巻き取り器はベルトにマジックテープで固定されています。
一般高所作業において万一の墜落時に人体にかかる衝撃を分散します。 大口径フック自在回転軽量型を採用しています。 巻取器は押しボタンがなく、ストラップの操作で途中停止や巻取ができます。(ロック機能付き)
尻当て付きは胴ベルトがない分、お尻を抑える尻当てが付いて、安定を保ちます。
イージーハーネスNEO(尻アテ付き型) 1本 サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)
¥11,900
0営業日後以内出荷目安:8日
130件中 1-40件を表示 1 2 3 4