カーエアコン用冷媒ガス特集

夏に向けてカーエアコンの整備に必要な商品を揃えました!
93件中 1-40件を表示 1 2 3
HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
化学合成ポリオールエステル油(略してPOE)をベースオイルに採用、新開発の耐摩耗添加剤、加水分解防止剤で従来のPOEの弱点をクリア! 既販車R-12仕様、新車R-134a仕様の両冷媒、鉱油系コンプレッサー油及び合成PAG油のすべてに相溶性をもつ新しいタイプのカーエアコン用コンプレッサーオイルです。 また、各メーカーの多種にわたるコンプレッサーの構造にも適応できる柔軟性のある粘度設定を行っているため、従来のように何種類ものオイルを使い分ける必要がありません。
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3〜5回以上のガスチェンジした車は30〜50cc補充して下さい。
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 1台 タカトテクニカ
タカトテクニカ
¥16,900
0営業日後以内
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
3V マニホールドゲージ 1個 デンゲン
デンゲン
¥19,900
0営業日後以内
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
R12カーエアコン用ゲージマニホールドです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。
特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
サービス缶切バルブ 1個 デンゲン
デンゲン
¥2,490
0営業日後以内
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
ホースピンチプライヤー 1個 BBK テクノロジーズ
BBK テクノロジーズ
¥2,290〜
0営業日後以内
薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。
フロンガスの簡易検知作業に便利です。
信頼のJapan Quality(Made in Japan)です。抗菌・抗カビに加え、優れた脱臭力を発揮する活性炭を使用。タバコや排ガスなどのイヤなニオイも除去します。 ホコリ・花粉などをしっかり集塵。車内をクリーンに保ちます。 汚れが目立ち交換促進につながる高機能白色系濾材を採用(統一ピッチタイプ)。
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
クリップタイプでエアコン送風口に簡単取り付け、車用本格消臭芳香剤。
「イージークリップ タバコ用 イオンアクア」は、イージークリップ史上最高の消臭成分を含有し、今まで消臭できないと思っていた車内のタバコのニオイもきちんと消臭します。形状も非常にコンパクトで、どの様な車内にもなじみやすいデザインとなっているのが特長です。「ファブリーズ クルマ イージークリップ」で、車内に漂うニオイのもとを素早く簡単にシャットアウトしつつ、爽やかな香りを空間に広げて、行楽シーズンの楽しいドライブのひとときを快適に過ごすことをおすすめします
エアコン冷媒の補充用ガスです。 HFC134aを使用しています。
カーエアコン用冷媒HFC-134a 1缶(200g) エア・ウォーター
エア・ウォーター
¥549
0営業日後以内
追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、省エネ・排気ガス削減に繋がります。塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。
カーエアコン用冷媒 1缶(200g) エムケイジャパン
エムケイジャパン
¥2,190
0営業日後以内
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
R-12対応エアコンガス Air-Cooling 1缶(100g) タカトテクニカ
タカトテクニカ
¥1,090〜
0営業日後以内
ガス漏れチェックがしやすい蛍光剤入りの134a用エアコンオイルです。
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
オイル入りガス缶 1缶 デンゲン
デンゲン
¥589
0営業日後以内
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
R134a仕様カーエアコンシステム補充用の冷凍機油です。
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
93件中 1-40件を表示 1 2 3