電気工事士試験対策
【2019年度 電気工事士試験日程】
■第一種技能試験:12月 7日(土)、12月8日(日)
■第二種技能試験:上期 7月20日(土)または7月21日(日)/下期 12月 7日(土)、12月8日(日)

134件中 1-40件を表示 1 2 3 4
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
技能試験に必要な工具をワンセット。 携帯便利なキャリングケース。
試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-737を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
大容量のポーチ!ファスナー&持ち手付き 持ち運びにも便利!
電気工事士 試験セット 1セット ロブテックス
ロブテックス
¥14,900
2営業日後以内
技能試験に対応した必要工具8点セットしました。国内トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。
1・2種の電気工事士技能試験工具セット(標準工具・バッグタイプ) 圧着工具は、圧着サイズ「大」に対応できるMH-17Sをセット。 合格後も現場で安心して使える工具です。 ファスナー付バッグなので、狭い試験会場でも工具の出し入れがスムーズ。
1・2種の電気工事士技能試験工具セット(標準工具・巻き式タイプ) 圧着工具は、圧着サイズ「大」に対応できるMH-17Sをセット。 合格後も現場で安心して使える工具です。 収納袋は、巻き式タイプなので、コンパクトになり、持ち運びに便利!
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
合格マルチツール 1個 ホーザン
ホーザン
¥619
0営業日後以内
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
合格ゲージ 1組 ホーザン
ホーザン
¥459
0営業日後以内
接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
プラスドライバー 1本 ホーザン
ホーザン
¥218〜
0営業日後以内
マイナスドライバー 1本 ホーザン
ホーザン
¥228〜
0営業日後以内
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。 最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。 口開きは大きさに合わせて5〜6段階調節型です。
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
VVFペンチ 1個 ホーザン
ホーザン
¥3,990
0営業日後以内
VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、当社独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
電工Fペンチ 1個 スリーピークス
スリーピークス
¥3,390
0営業日後以内
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
ペンチ 1個 ホーザン
ホーザン
¥2,190
0営業日後以内
第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
ペンチ 1個 ホーザン
ホーザン
¥2,690〜
0営業日後以内
134件中 1-40件を表示 1 2 3 4