夏の季節商品特集 【通販モノタロウ】
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付。
スポットエアコン 1個 Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)
¥47,900
3営業日後以内
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。 移動に便利なキャスター付。排熱を遠ざける排気ダクト搭載。 自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト。
排熱ダクト付スポットエアコン 1個 Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)
¥54,900
3営業日後以内
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。
移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。
有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。
スリムタイプの省スペース設計。キャスター付で移動も簡単。リトルドレン機能(排水処理が約1週間に1回)、排水処理サイクルを延長化。風量の強・弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。吹出口手動回転可能。吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。
室温に合わせて送風、冷風運転切替が出来ます。 天井吊り下げ型でスペースを無駄にしません。 冷風取り出し口は3面から選べます。 地球に優しい冷媒HFC R407C採用(オゾン層破壊係数0) 台車へ固定して移動式クーラーとしても使えます。
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
工場、倉庫、ゴルフ練習場などの対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。スタンダードモデルに自動首振り機能を装備。
工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
強力工場扇スイファン 1台 スイデン
スイデン
¥13,900
0営業日後以内
トルネードガードを使用するこによって風の拡散を抑え遠くまで風を届けます。
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%〜90%の間で5%きざみで設定が可能。
除湿機 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥47,900
3営業日後以内
ほどよい塩分とレモン味のクエン酸を配合した熱中症対策用の飴です。 作業で汗をかいた後の塩分補給補助や効果があるとされる疲労回復にクエン酸が効きます。1粒あたり、塩分が約100mg、クエン酸約50mgが含まれています。 1袋に約1kg入りの大袋タイプです。
■カリッと噛んで電解質(塩分)チャージ 美味しく噛んで、すばやく食べる「チュアブル」 ■美味しく食べられるミックスボトル 好みに合わせて食べられる四種類の味 ■栄養補助食品としての機能プラス 電解質に合わせて、人体に求められる成分も摂取 ■現場にうれしいボトルタイプ 蓋つきで衛生的な、安定性のいいボトル採用
熱中飴タブレット 1袋(620g) 井関食品
井関食品
¥1,990
0営業日後以内
暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
生地に帯電防止を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、ポリエステル・綿混紡高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
生地に綿を使用した空調服です。綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用しています。 綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。 熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21〜60℃) 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分〜4時間) 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
データミニ温湿度ロガー 1台 日置電機(HIOKI)
日置電機(HIOKI)
¥24,900〜
0営業日後以内5営業日後以内
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
そーかい君2 1個 谷沢製作所
谷沢製作所
¥999
0営業日後以内
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート 汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します! 1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm〜70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
いつでもどこでもその場で使える冷却パック。
ヒヤロン 1個 ロッテ
ロッテ
¥119
0営業日後以内
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
ウォール扇 1台 スイデン
スイデン
¥27,900
0営業日後以内
一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。
金鳥の渦巻 1箱(10巻) 金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)
¥359〜
0営業日後以内4営業日後以内
秒速ノックダウンでゴキブリに隠れる時間を与えない。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治できます。
ゴキジェットプロ 1個(300mL) アース製薬
アース製薬
¥699〜
0営業日後以内
飛び回るハチやアブも狙いやすいガンタイプで一発命中!。バズーカ砲方式で強力大量噴射がきます。速効性と致死効果にすぐれ、ハチの巣退治も簡単にできます。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。セアカゴケグモにも効きます。 有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にもらくらく噴射できます。 撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効き目長持ち1ヵ月。
クモの巣消滅ジェット 1個(450mL) アース製薬
アース製薬
¥1,290〜
0営業日後以内
害虫の好む光(波長3650 A °)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。本器は安全装置付で危険はありません。虫受皿は簡単に取りはずせ虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。底床型でスペースを取りません。堅牢で軽量で故障の心配がなく、寿命は半永久的です。
殺虫器 1個 朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)
¥32,900〜
0営業日後以内5営業日後以内
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
メッシュ軽量タイプで、作業負担を軽減!
684件中 1-40件を表示 1 2 3 4