アズワンイチ押しアイテムSALE

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019195780

キャンペーンコードのご利用方法

674件中 1-40件を表示 1 2 3 4
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
グッドボーイ褐色瓶 1本 アズワン
アズワン
¥94〜
0営業日後以内
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
メスシリンダー 1個 アズワン
アズワン
¥1,009〜
0営業日後以内
赤ゴム栓 1個 アズワン
アズワン
¥21〜
0営業日後以内2営業日後以内
シリコン栓 1個 アズワン
アズワン
¥26〜
0営業日後以内
優れた温度特性(-60〜+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
スポイト 1袋(11個) アズワン
アズワン
¥449〜
0営業日後以内
液切れの良いハイグレードチップです。
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
プラスチックピンセット 1個 アズワン
アズワン
¥851〜
0営業日後以内1営業日後以内
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
標準型ピンセット 1個 アズワン
アズワン
¥1,340〜
0営業日後以内1営業日後以内
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
細口用スプーン 1本 アズワン
アズワン
¥138〜
0営業日後以内
洗浄瓶(BS型) 1本 アズワン
アズワン
¥129〜
0営業日後以内
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10〜50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
クリーンエースS(無リン) 1個 アズワン
アズワン
¥2,673〜
0営業日後以内1営業日後以内
HEPAフィルター 1台 アズワン
アズワン
¥9,990
0営業日後以内
クリーンベンチ 1個 アズワン
アズワン
¥290,900〜
1営業日後以内出荷目安:34日
特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
アズピュア クリーンモップ 1個 アズワン
アズワン
¥4,217〜
0営業日後以内1営業日後以内
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
グローブボックス 1台 アズワン
アズワン
¥55,900〜
1営業日後以内出荷目安:23日
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
フローモニター 1個 アズワン
アズワン
¥2,970〜
0営業日後以内1営業日後以内
片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
コロニーカウンターペン 1個 アズワン
アズワン
¥1,430〜
0営業日後以内
ステンレス冷却蛇管 1個 アズワン
アズワン
¥12,700〜
0営業日後以内1営業日後以内
エコノミーホットプレート 1個 アズワン
アズワン
¥25,900〜
0営業日後以内1営業日後以内
タルキャリー 1個 アズワン
アズワン
¥8,490〜
2営業日後以内
デジタル温度調節器 1個 アズワン
アズワン
¥23,900〜
0営業日後以内1営業日後以内
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 TJA-450シリーズの温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。 TJA-550シリーズの温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。 TJA-550シリーズの温度表示は実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用し、設定ミス等を防ぎます。 コンパクト設計で場所を取りません。
デジタル卓上型温度調節器 1個 アズワン
アズワン
¥29,900〜
0営業日後以内2営業日後以内
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 安全トレー(PP-125N)にセットすることにより、試薬瓶をガードしながら、薬品庫へ収納できます。
ボトルプロテクター 1個 アズワン
アズワン
¥1,490〜
0営業日後以内
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
撹拌シャフト 1本 アズワン
アズワン
¥2,390〜
0営業日後以内
三段ワゴン 1個 アズワン
アズワン
¥18,100
1営業日後以内
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
セフティーネット 1巻(5m) アズワン
アズワン
¥782〜
0営業日後以内
ガラスロート 1個 アズワン
アズワン
¥475〜
0営業日後以内
清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
薬包紙ケース 1個 アズワン
アズワン
¥3,290〜
0営業日後以内2営業日後以内
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
アルミナ95るつぼ 角形 1個 アズワン
アズワン
¥2,290〜
0営業日後以内
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
アルミナ99るつぼのみ 1個 アズワン
アズワン
¥919〜
0営業日後以内1営業日後以内
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
薬品トレー 1個 アズワン
アズワン
¥249〜
0営業日後以内2営業日後以内
674件中 1-40件を表示 1 2 3 4