テープの幅・長さを指定して注文できます!

カスタマイズできるテープ大集合!
ポリイミドテープや表面保護テープなど必要な分だけ注文できます!
64件中 1-40件を表示 1 2
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
エポキシ樹脂で補強されたポリエステルフィルムを基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤には、良好な初期粘着力を有し、電気的にも安定した熱硬化型ゴム系粘着剤を使用しています。
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 長尺対応ができます。 加工性が良好です。
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,225〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
導電性アルミ箔テープ AL-25BT 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,225〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
導電性アルミ箔テープ 1267 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,730〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
導電性アルミ箔テープ 1170 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥2,233〜
2営業日後以内
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 UL510難燃性認定(ULFILENo.E59505)
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
導電性片面銅箔テープ CU-35C 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,426〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
導電性銅箔テープ 2245 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,393〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
導電性銅箔テープ CU-18C 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥973〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
導電性銅箔テープ 1245 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥2,233〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
導電性銅箔テープ 1181 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥2,233〜
2営業日後以内
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
導電性布テープ 2191FR 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥2,233〜
2営業日後以内
0.05mm厚みのPTFEフィルムを基材に使用した高耐熱の難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
PTFEテープ(シリコン糊) #60 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥2,270〜
2営業日後以内
0.05mm厚みのPTFEフィルムを基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤には、高度なポリマー技術により配合された耐熱性、耐溶剤性および耐油性に優れたアクリル系粘着剤を使用しています。
PTFEテープ (アクリル糊) #63 1巻 スリーエム(3M)
スリーエム(3M)
¥1,730〜
2営業日後以内
No.443は超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とした、はく離紙ライナー付きの感圧性粘着テープです。他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 金属やプラスチックに対し高い接着力を維持する、強接着タイプです。
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
ポリオレフィン系フィルムをベースとした表面保護材です。 耐候性に優れ、塗膜に対する色ムラや艶ムラを起こしにくいため、特に建材用の塗装鋼板の表面保護に適しています。
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
表面保護フィルム SPV-202R 1巻 日東電工
日東電工
¥1,066〜
3営業日後以内
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
適度な巻き戻し力があり、結束性にすぐれています。 四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。 焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
64件中 1-40件を表示 1 2