エレコム特集


現場やオフィスで必要なアイテムが勢ぞろい!
279件中 1-40件を表示 1 2 3 4
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
USBメモリー/USB2.0対応 1個 エレコム
エレコム
¥999〜
1営業日後以内
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
USBフラッシュ/USB3.0 HSU 1個 エレコム
エレコム
¥1,290〜
0営業日後以内1営業日後以内
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
読み出し最大200MB/sの高速データ転送を実現。UHS-II/UHSスピードクラスの「Class3」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。
SDカード/UHS-II/U3対応 1枚 エレコム
エレコム
¥4,290〜
0営業日後以内
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!
手作りステッカー 1冊 エレコム
エレコム
¥719〜
0営業日後以内
ご家庭のアイロンでたのしいオリジナルグッズがつくれる、白生地専用のアイロンプリントペーパーです。
アイロンプリントペーパー 1個 エレコム
エレコム
¥369〜
0営業日後以内1営業日後以内
増量、低価格でみんな納得:なっとく名刺。マイクロミシンカットが細かくエッジがきれい。
文字やイラストに適した上質紙タイプの名刺カード(ホワイト・標準) エッジがきれいなマイクロミシンカット テストプリント用紙1枚付
薄くてかさばらない、優れた速乾性の光沢紙。プレゼン資料や会議資料など写真入り資料に最適な光沢用紙です。
コシのある、しっかりした厚みのペーパークラフト専用紙。かっちりしたデザインの物を作るのに最適です。
光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙です。 人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。 色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。 無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」に対応
エプソンプリンタの機能を活かした表現力を実現。人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現する美しい光沢紙。
Color Creation 汎用テープカートリッジ
Color Creation 汎用テープカートリッジ
ネームランド用互換テープ/8m/6mm幅 1個 カラークリエーション
カラークリエーション
¥749
1営業日後以内
手に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m。
地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)が1以下です。 フロンガスは一切使用しておりません。 強力噴射でホコリを吹き飛ばすダストブロワーです。パソコン、デジカメ、PC周辺機器、 OA機器のお手入れに最適です。逆さまで噴射しても冷却液がこぼれません。
油膜汚れをサッと拭き取れるOAマルチクロス! 洗濯して繰り返しお使いいただけます。
OAマルチクロス 1個 エレコム
エレコム
¥379
0営業日後以内
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載した、Bluetooth(R)ワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
赤色と比べて見やすく、約8倍と圧倒的に明るい。 レーザー到達距離約200mで見やすい、ペンタイプの緑色レーザーポインター。
ワンランク上のプレゼンができる「戻る」・「進む」機能付き レーザー到達距離200mで見やすい、ペンタイプの緑色レーザープレゼンター。
新幹線での移動中や出張先で覗き見から画面を守る!のぞき見防止フィルター”アイバリアー”。
のぞき見防止フィルター 1枚 エレコム
エレコム
¥4,390〜
0営業日後以内
新幹線での移動中や出張先で覗き見から画面を守る!のぞき見防止フィルター "アイバリアー"。
のぞき見防止フィルター 1枚 エレコム
エレコム
¥5,690〜
0営業日後以内
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
Cat5e準拠LANケーブル 1本 エレコム
エレコム
¥299〜
0営業日後以内
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
動作時環境温度50℃、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブです。ループ防止機能搭載・省エネ法適合で、自社規定の法人品質基準をクリアした信頼性の高いスイッチングハブです。
らくらく引っ越し機能で、買い換えでも面倒な設定無くスマホが使える! IPv6(IPoE)対応で、4Kテレビも快適・安心して視聴できるトレンドマイクロセキュリティ搭載11ac対応無線LANギガビットルーター。
一軒家2・3階部分の実測速度が旧機種比で81%アップ!※ トレンドマイクロ社セキュリティ技術を搭載し、テレビを無線接続するのに最適な11ac対応無線LANギガビットルーター。本製品はWRC-2533GSTの簡易包装版です。
最新の無線規格802.11acを採用。最大864Mbps(2x2MIMO)の高速データ転送対応。PoE受電機能とパススルー機能に対応。PoEを使用すれば、近くに電源が無くてもLANケーブルだけで電源供給でき、効率的にネットワークを構築可能。 5GHz帯と2.4GHz帯を同時使用可能。
高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID0/1 に対応したLinux NAS2ベイデスクトップ型のモデルです。
2ベイLinux搭載NAS 1台 エレコム
エレコム
¥62,900〜
1営業日後以内
高速CPUを搭載した Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition搭載の4ベイボックス型 NASユニットです。 QuadCore2.0GHzCPU搭載で、処理性能が倍増しています(PASSMARKベンチ比較)。 ウイルスチェックソフト等のアプリケーションを同時利用しても快適に動作できます。 登録可能ユーザが50ユーザまでという制限があります。
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
ELECOM Portable Drive USB3.0 1個 エレコム
エレコム
¥7,990〜
0営業日後以内1営業日後以内
279件中 1-40件を表示 1 2 3 4