内装工事特集

内装工事関連商品を多数取り揃えました!
519件中 1-40件を表示 1 2 3 4
布テープ付きのマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理を施した 国産の高品質なマスカーテープです。
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
弱粘着タイプの養生テープです。 手でキレイに切ることができます。
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
樹脂ボディ 二重絶縁
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
エアコン配管用不乾性パテ
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
柔軟性のあるプラスチックを採用しているので非常に頑丈で使いやすい左官バケツです。 取っ手は樹脂製ロープを使用していますので作業の邪魔になりません。 便利な目盛付きです。
床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。 透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
巾定規 1個 ヤヨイ化学
ヤヨイ化学
¥1,140
0営業日後以内
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
植込みブラシ 二行 1個 ヤヨイ化学
ヤヨイ化学
¥880〜
0営業日後以内
スタンダードなでんぷん糊の決定版! ホルマリンを含まない室内環境にやさしい接着剤です。 安全性の高い、食品用の保存剤を使用しています。
Newサンゲツ糊 1缶(18kg) サンゲツ
サンゲツ
¥2,490
0営業日後以内
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
はしご兼用脚立 MXJ-F 1台 アルインコ
アルインコ
¥6,490〜
0営業日後以内1営業日後以内
汎用鉄工用ドリルです。
マグネットタイプ ホルダー付
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
塩ビ床材専用カッター。厚み調整なしでらくらくカット! この商品は、塩ビ床材(住宅用店舗用)の専用のコーナーカッターです。従来のコーナー切りを大幅に超えた画期的な設計がされ、厚み調整、刃調整、一切入りません。安定性も良く滑り大変スムーズで、特に、切り口、切れ味は完璧に仕上がります。刃は、巾木、壁面には一切あたりません。 高分子樹脂使用のアール面も大きく、左右使用も簡単にでき、使いやすいコーナーカッターです。
ユカイチ 1個 広島
広島
¥4,800
0営業日後以内
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
家庭からでる古着から作られています。 ウエス製品の中で優れた製品です。 リサイクル製品です。 カット済。
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
230シリーズは吊り込み順序が自由に行えるワンタッチ取付方式なので、簡単・スピーディーに扉を取り付けできます。現場で工具を使わずに扉の脱着が可能です
ワンタッチスライド丁番 230 1個 スガツネ(LAMP)
スガツネ(LAMP)
¥219〜
0営業日後以内3営業日後以内
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
取替ドアクローザー 1台 RYOBI (リョービ)
RYOBI (リョービ)
¥6,290〜
0営業日後以内
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
ハイス両玉WC錠 1セット 川口技研(GIKEN)
川口技研(GIKEN)
¥1,890
0営業日後以内
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
室内用ホスクリーンスポット型 1本 川口技研(GIKEN)
川口技研(GIKEN)
¥2,990〜
0営業日後以内4営業日後以内
水切りパイプ棚 1個 TAKUBO
TAKUBO
¥3,590〜
0営業日後以内
錆に強いステンレス製のSカンです。
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
OHM 換気扇 1台 オーム電機
オーム電機
¥3,590〜
0営業日後以内
簡単な洗い物に適したコンパクトでリーズナブルな温水器。 お湯を出すのはレバーを回すだけの簡単操作。安全性も考慮されており、 高温のお湯はストッパーボタンを押して回さないと出ないようになっています。 沸かし上げ温度の切り替えが可能です。
壁掛電気温水器 HOT14 1台 日本イトミック
日本イトミック
¥69,900
0営業日後以内
C型(奥行460)、N型(奥行550)
公団型流し台(C型・N型) 1台 ニッサンハロー
ニッサンハロー
¥23,900〜
4営業日後以内
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
519件中 1-40件を表示 1 2 3 4