HiKOKI電動工具セール

HiKOKIブランドの人気電動工具を集めました!是非ご覧ください!
特価期間:3/31(日)まで

エントリー または キャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

エントリー:エントリーすると、期間中は対象商品がすべて特価になります。
※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。

キャンペーンコード入力:ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。

キャンペーンコード 000019195785

キャンペーンコードのご利用方法

297件中 1-40件を表示 1 2 3 4
パワフルな締付け! 高トルク140N・m、コンパクト全長166mm 手元を明るく照らす白色LEDライト付。 小形軽量な14.4V(1.3Ah)リチウムイオン電池を採用しました。 日立独自の安心設計「電池多重保護回路」搭載!
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥17,900
0営業日後以内
締付けを極める! 新打撃機構トリプルハンマ。 打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。 クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。 冷却効率アップ、最適新風路設計。 重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。 防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。 高容量6.0Ah電池採用。 業界最速充電約30分。 USB端子付(5V・2A)。 視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。 電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応。 低温充電対応(-10℃まで) コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。 ブラシレスモーター。
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥49,900
0営業日後以内
手軽で便利なコードレス。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。クラッチダイヤルで締付トルクを22段階に調整可能。高容量1.5Ah蓄電池を採用!
コードレスドライバドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥8,990
0営業日後以内
パワフルな締め付け!クラス最強34Nm クラッチダイヤルで締め付けトルクを22段階に調整可能!
14.4V コードレスドライバドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥16,900
0営業日後以内
コンパクトボディでプロテクタ・ライト付フック装備!
インパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥21,900
0営業日後以内
メーカー独自の電子制御により打撃タイミングを最適化。スムーズで安定したねじ締めを実現しました。 eモーターは発熱が少ないため、連続作業にも強い。 ブラシのない分全長が短く、クラス最小の全長170mmを実現。 クラス最強の締め付けトルク165N・m。 継ぎコード使用時でも、電子制御により回転数を制御し、電圧降下の影響が少なく締付けスピードが落ちにくいため、効率のよい作業が行えます。 メーカー独自の4段打撃力切替機能により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。 軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。 手元を照らす高輝度LEDライト(ON-OFFスイッチ付)。
インパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥29,900〜
0営業日後以内
IP56に適合した防じん・耐水機能を備えさらに強い工具へ。 高耐久・長寿命。 ブラシレスモーター搭載。 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。
コードレスインパクトレンチ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥43,900
0営業日後以内
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
変速ドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥11,900
0営業日後以内
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
電気ドリル 鉄工用 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
0営業日後以内
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
振動ドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥8,990
0営業日後以内
720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
振動ドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥9,990
0営業日後以内
コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破砕・ハツリ・溝掘りに。
ハンマドリル 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥57,900
0営業日後以内
分割コアモーター採用により最大出力アップ。 アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。 コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。 これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。 国際規格に対応し、2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。細径ボディなのでしっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。
電気ディスクグラインダ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥9,990〜
0営業日後以内1営業日後以内
信頼のアルミダイキャストボディ
ディスクグラインダ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥10,900〜
0営業日後以内
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
ミニサンダ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥6,990
0営業日後以内
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
セーバーソー 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥24,900
0営業日後以内
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
セーバーソー 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
0営業日後以内
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
ジグソー 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥6,990
0営業日後以内
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
卓上スライド丸のこ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥39,900
0営業日後以内
【クラス最小・最軽量】 ブラシレスモーターの採用、コントローラと電池の最適配置により好バランスとクラス最小を実現。 コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。 作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。 【のこ刃交換もラクラク!】 本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上 モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。 さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。 【業界初(※)サイレントモード搭載】※2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(メーカー調べ)(丸のこ) 低騒音化とモーター効率アップの両立を実現しました。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 【業界初(※)キックバック軽減システム】※7 : 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(メーカー調べ)(丸のこ) モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。 【電子式スイッチ】 スイッチへの電流負荷が少なく長寿命です。軽い引き力で操作性が向上します。 【独自のプラスα機能】 切込み深さ調整機構(特許)、切粉後方排出 (集じん機と接続可能) 、平行度微調整機構(特許)、ソフトスタート、際切り機能、ブロワ機構、電池残量表示付、高輝度LEDライト付
コードレスブラシレス丸のこ(18V) 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥49,900
0営業日後以内
長寿命カッタと簡易全ネジガイドによりW3/8軟鋼切断約10000回(上手に使って約20000回)。
コードレス全ねじカッタ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥39,900
0営業日後以内
小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
電気チェーンソー 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥9,990〜
0営業日後以内
包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単!
軽便グラインダ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
0営業日後以内
広いふところ寸法406mm!。LEDライト付!。エアノズル付!
卓上糸のこ盤 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥20,900
0営業日後以内
ボール盤 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥139,000
4営業日後以内
除じん機構搭載 ダストケース集じん方式 トリガ式スイッチ LEDライト付
コードレスクリーナー 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥29,900
0営業日後以内
18Vコードレスクリーナ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥7,990〜
1営業日後以内
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
14.4V/18V コードレスワークライト 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥6,990
0営業日後以内
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様
14.4V/18V コードレスワークライト 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥4,490
0営業日後以内
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
かくはん機(無段変速タイプ) 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
0営業日後以内
BSL1460は電池2年保証付き
リチウムイオン電池(14.4V) 1個 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥9,990〜
0営業日後以内
冷却対応 BSL1860は電池2年保証付き
18Vリチウムイオン電池 1個 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥14,900〜
0営業日後以内
アサリ幅が小さく、低い切断抵抗で切断スピードが速い! 取付部の断面積が大きく、高耐久!
コールドチゼル(SDSプラス) 1個 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥1,490
0営業日後以内
ねじ締め速度10%アップ。 新急速充電器搭載。 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載。 USB端子付。 エンジン発電機対応。 低温充電対応(-10℃まで)
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥39,900
0営業日後以内
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥48,900
0営業日後以内
高速のねじ締めスピードで最後までスピードが落ちにくい!太く長いねじでも締付け作業ができる。 リチウムイオン電池を18Vから36Vに高電圧化することで、ねじ締めスピードが約10%向上 し、電池容量が減ってもねじ締めスピードが落ちにくくなりました。 また、モーター部の温度上昇が抑えられ、連続で作業しても、18V製品より止まりにくくなりました。 好フィーリングとカムアウトを軽減(ソフト・ノーマル・テクスモード)・高速のねじ締めスピードを実現(パワーモード)。 打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にすることで、ハンマ1回転に3打撃と小刻みになり、振動を低減。好フィーリングとカムアウト軽減を実現しました。 短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適です。さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポートします。 高負荷時は、打撃数を自動制御し、ハンマの爪を1つ飛ばして、1回転に1.5打撃することで、ハンマの移動距離が長くなり、打撃エネルギーが飛躍的にアップ。 高速のねじ締めスピードを実現しました。金物ビス等の太く長いねじの締付けに最適です。 効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップしました。 重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。 日立独自の制御技術で高速のねじ締めスピードとカムアウトを軽減。
36Vコードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥18,900〜
0営業日後以内1営業日後以内
パワフル&豊富な作業が頼もしい! 白色LED付き(スイッチ連動)、ビットホルダー付き、握りやすい細径ハンドル! 小形インジェクションケース標準付属!
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥19,900
1営業日後以内
コードレスインパクトドライバ 1台 HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
¥9,990
0営業日後以内
297件中 1-40件を表示 1 2 3 4