テクシオ特集


テクシオブランド品が勢揃い!
183件中 1-40件を表示 1 2 3 4
20000/2000カウント、デュアル表示のハンディタイプの高性能LCRメーター。 テスト周波数100〜100KHzのワイドレンジ。 オートLCRモードは必要なパラメータを自動測定します。 据置タイプに装備の4線式の測定モードを搭載しさまざまな現場で高精度の測定が可能です。
ハンドヘルドLCRメータ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥49,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥98,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
周波数帯域50MHz最高サンプリンググレード:250MS/s ・メモリ長:チャンネルあたり4kポイント・USBデバイスとホストを有し:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し、データログ機能・垂直感度:2mV/div〜10V/div・水平レンジ:1ns/div〜50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”FFT”、・広視野角5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”
2CH デジタルストレージオシロスコープ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥43,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0〜10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
直流安定化電源 GPSシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥24,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。AM/FM/FSK変調、スイープ機能周波数カウンタ搭載。負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥44,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
6-1/2桁、1199999カウント、VFDディスプレイ、デュアル表示
デジタルマルチメータ 6桁1/2 GDMシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥85,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
DCブロックBNC-BNCアダプタ
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz〜2.2GHz 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,890
0営業日後以内
DCブロックN-Nアダプタ
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz〜6GHz 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,890
0営業日後以内
DCブロックSMA-SMAアダプタ
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz〜8GHz 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,990
2営業日後以内
ロッドアンテナ
スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥3,690
2営業日後以内
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz〜500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥96,900〜
1営業日後以内出荷目安:14日
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥68,900〜
2営業日後以内出荷目安:14日
フルスケール 50000カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 VFD(蛍光表示管)で優れた視認性を実現 USBでリモートコントロールが可能 真の実効値(True RMS)測定 ワイドな測定レンジ:DC電圧500mV〜1000Vレンジ、DC電流500μA〜10Aレンジ キャパシタンス測定 測定前の残留成分をオフセットするリラティブモード(REL) 測定値が設定範囲内、範囲外(Hi/Lo/Pass)を判定するコンペアモード装備 測定表示値の最大または最小を保持するMIN/MAXモード装備
デジタルマルチメータ 4桁1/2 DLシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥39,900〜
2営業日後以内出荷目安:14日
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥449,000〜
2営業日後以内出荷目安:14日
オプション IFシリース洋モジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 0.3m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥3,490
2営業日後以内
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 10m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥11,900
2営業日後以内
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 1.5m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥3,490
2営業日後以内
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 3m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥4,390
2営業日後以内
オプション PUシリーズ用 増設シリアルリンクケーブル0.5m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥3,490
2営業日後以内
オプション PUシリーズ用 増設シリアルリンクケーブル 3m 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥4,390
2営業日後以内
RS232C(DB-9)RJ-45(8pin)
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ9pin 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,990
2営業日後以内
RS485(DB-9)RJ-45(8pin)
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル RS-485 Dサブ9pin 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,990
2営業日後以内
RS232C(DB-25)RJ-45(8pin)
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ25pin 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥7,990
2営業日後以内
オプション PUシリーズ用 2.5m電源ケーブル 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥2,990
1営業日後以内
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥64,900
1営業日後以内
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥29,900
1営業日後以内
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥44,900
1営業日後以内
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション LANモジュール 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥32,900
1営業日後以内
GDS-3000シリーズ用オプション 電力解析機能 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥39,900
出荷目安:7日
GDS-3000シリーズ用オプション シリアルバスデコード機能 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥39,900
出荷目安:7日
5MHz任意波形ファンクションジェネレータ 10bit、20MSps任意波形機能を搭載 DDS(Direct Digital Synthesizer)方式採用 発振周波数:0.1Hz〜5MHz(正弦波、方形波)0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 表示:出力波形、周波数、振幅、DCオフセット(DUTY比表示に切替可能)を一度に表示 デューティー可変:方形波1.0%〜99.0%(≦100kHz) 設定メモリ:10個保存/呼出し(メモリ番号;0〜9) 任意波形作成付属ソフトで簡単に任意波形を作成可能 USB標準装備
任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥44,900〜
2営業日後以内出荷目安:14日
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz〜20MHz(正弦波)、1μHz〜5MHz(方形波)、0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5〜150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥73,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
電流プローブ 40Hz〜10KHz/200Apk 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥44,900
2営業日後以内
電流プローブ DC〜100KHz・100Apk・角型電池駆動 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥66,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能 電源:DC5V、USBまたは外部電源 表示:機能を表示、128×64ドット白色 カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
オシロスコープ用オプション トレーニングキット 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥29,900
2営業日後以内
4 1/2桁 50000カウント デュアル表示可能(設定による) VFD(蛍光表示管)表示 測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード 真の実効値(True RMS)測定 機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録 USBデバイスポート:全機種標準 USBホスト:GDM-8242/8242G GP-IB:GDM-8342G
デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥39,900〜
0営業日後以内出荷目安:14日
汎用16ch+電流2chスキャナカード
オプション GDM-8261A用16chスキャナカード 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥32,900
2営業日後以内
40MHz 2CH 高電圧差動プローブ
2CH差動プローブGDS-200/300シリーズ用 1個 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥95,900〜
2営業日後以内出荷目安:14日
画面タッチで全ての操作が可能 縦/横表示:横で全画面波形表示またはDMM表示で波形とDMM表示 7インチ、WVGA画面 A5サイズ、約1.5kg バッテリー駆動で約4.0時間 デジタルマルチメータで同時測定 オシロスコープのGND端子とDMMのCOM端子は絶縁 差動プローブ:40MHz 2ch差動プローブ(オプション) 内蔵メモリ:120MB、画像・データ・パネル設定等を保存。 便利な計算 APP:関数電卓/チップ抵抗計算/アッテナータ計算 APP
コンパクトデジタルオシロスコープ+デジタルマルチメータ GDS-200/300シリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥139,000〜
2営業日後以内出荷目安:14日
等価サンプリング時:最高100GS/s 大画面8インチLCD(SVGA)搭載 高速波形更新80,000波形/秒のVPO 最大2Mポイントのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ 1台 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
¥109,000〜
1営業日後以内出荷目安:14日
183件中 1-40件を表示 1 2 3 4