夏季季節商品特集

520件中 1-40件を表示 1 2 3 4
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付き。排熱を遠ざける排気ダクト搭載。自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト 。サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。
有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。
移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。
堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。
ほどよい塩分とクエン酸を配合した熱中症対策用の飴です。 作業で汗をかいた後の塩分補給補助や効果があるとされる疲労回復にクエン酸が効きます。1粒あたり、塩分が約100mg、クエン酸約50mgが含まれています。 1袋に約1kg入りの大袋タイプです。
熱中症対策向けの充電式バッテリータイプのファン付きジャンパーです。外気を取り込むことで服内の温度を下げて、快適な作業が行えます。 ポリエステル100%素材に約4400mAhのバッテリー搭載のファンが付いており、最大風量使用でも約6時間は持続します。 取り外し可能なフードも付いております。
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。 移動に便利なキャスター付。排熱を遠ざける排気ダクト搭載。 自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト。
排熱ダクト付スポットエアコン 1個 Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)
¥59,900
0営業日後以内
事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用 冷気ダクトの脱落防止にWロック機構を付けました。 代替フロンHFC(R407C)を採用。 コンパクト設計で設置場所を選びません。
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付。
スポットエアコン 1個 Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)
¥53,900
0営業日後以内
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
壁にピッタリ設置可能! 上・横選べる排気方向!!設置場所や使用方法に合わせて、排熱の方向を上方向と横方向から選べます。 満水時自動ストップ!!満水時に水が溢れません。 省スペース設計。従来品と比べ必要スペースが30%削減しました。壁際にも設置できるようになりました。 オフタイマー。切り忘れ防止に役立ちます。
工場、倉庫、ゴルフ練習場などの対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。スタンダードモデルに自動首振り機能を装備。
工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。
工場、倉庫、作業場などのスポット冷房に最適。キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。冷風ダクトは360°回転可能。環境に優しい新冷媒(R407C)採用。
ミニスポットエアコン 1台 YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
¥49,900
0営業日後以内
スリムタイプの省スペース設計。キャスター付で移動も簡単。リトルドレン機能(排水処理が約1週間に1回)、排水処理サイクルを延長化。風量の強・弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。吹出口手動回転可能。吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。
冷媒R407Cを採用。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢いよく吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレン水量は従来機種の約1/3です、軽いミニタンクとなりました。ドレンホースで除湿水を直接排出することが出来ます。
全閉ファンモーター採用。ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などの機内侵入を防止。・本体ケーシングには衝撃に強い鋼板製。・4輪可動キャスターで本体移動や方向転換がスムーズ。・本体操作部に10°の傾斜をつけることで、操作性・視認性が向上。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
室温に合わせて送風、冷風運転切替が出来ます。 天井吊り下げ型でスペースを無駄にしません。 冷風取り出し口は3面から選べます。 地球に優しい冷媒HFC R407C採用(オゾン層破壊係数0) 台車へ固定して移動式クーラーとしても使えます。
排気温度が40°以下 高温環境下での使用に。 ドレンタンク5Lで排水が手軽。 上面排熱式を採用、排熱ダクト(別売)の取り付け可能。
据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。キャスター付で移動が簡単です。新冷媒R407Cを採用!。心臓部のロータリー圧縮機はTECO製(台湾生産)を採用しています。冷風ダクトが360度回転(手動)出来ますのでお好みの場所に合わせてご使用できます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレン水量は従来機種の約1/3で、軽いミニタンクとなりました。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。排熱ダクトを標準で付属。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
強力工場扇スイファン 1台 スイデン
スイデン
¥13,900
0営業日後以内
上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。
75cmビッグファン 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥29,900
2営業日後以内
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
工業扇 据置タイプ 1台 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥8,990
0営業日後以内
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
工業扇 壁掛けタイプ 1台 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
¥8,990
0営業日後以内
工場、倉庫、作業場などの送風、換気、乾燥に最適。 キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。 上下方向の風向き角度が調節可能。
60cm全閉式ビッグファン 1台 YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
¥19,900
1営業日後以内
取付簡単
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しています。タイヤ付で移動が簡単です。
100cmビッグファン 1台 ナカトミ
ナカトミ
¥49,900
2営業日後以内
520件中 1-40件を表示 1 2 3 4