自動車・二輪車用梅雨対策特集

梅雨時期の自転車・二輪車の整備、走行に役立つアイテムを揃えました。
ワイパーや洗車用品、車両カバーやレインウェアなど幅広くご用意しております。
是非ご覧ください!
490件中 1-40件を表示 1 2 3 4
から拭き5分で撥水コート!。撥水処理ガラスにも対応。シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。撥水性と拭き取り性を発揮! 一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。 既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
モノタロウブランドのスーパー撥水ワイパーはもちろん、各社のワイパーにご使用頂けます。ビビリ、拭きムラ、スジ全て解消!。ワイパーを作動させるだけで、【特殊シリコンゴム】で超撥水コーティング。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
ウォッシャー液として使用するだけで、雨や雪の日に効果を発揮します。すでにガラスコーティングしている車のウォッシャー液としてもご使用可能です。水で3倍まで希釈してもご使用頂けます。
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
まるで鏡のような風景が映り込む美しさ抜群の鏡面ポリマー。フラッシュリーβと比較してすべり効果が大幅にアップし、また持続性(約180日間程度)にも大変優れた商品です。作業性に優れた自動車ボディ用メンテナンス剤です。UVカット・PM2.5(微小粒子状大気汚染物質)対策にもなります。付加価値洗車(通常洗車の仕上げに施工)や、トップコート剤(ポリマー洗車の仕上げに施工)として、お客様のニーズに合わせて幅広くご利用いただけます。
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
超ガラコ 1本(70mL) ソフト99コーポレーション
ソフト99コーポレーション
¥1,490
0営業日後以内
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
薄型で軽量、ゴムマットなので水洗いも簡単。 車1台分(フロント用2枚、リヤ用2枚)のセット商品。 裏面はスパイク状の加工で滑りにくい仕様となっております。
傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
2WAY傘入れ 1個 カーメイト
カーメイト
¥349
0営業日後以内
700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
耐水圧10,000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。
防水素材無縫製バッグ『ZAT』リュックタイプ。
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
スパークス 1双 川西工業
川西工業
¥1,290
0営業日後以内
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
ソファやマットなど頻繁に洗えない布製品に! ファブリーズ独自のダブル除菌効果でしっかり除菌し、日光消毒以上の消臭効果を発揮。
信頼のJapan Quality(Made in Japan)です。抗菌・抗カビに加え、優れた脱臭力を発揮する活性炭を使用。タバコや排ガスなどのイヤなニオイも除去します。 ホコリ・花粉などをしっかり集塵。車内をクリーンに保ちます。 汚れが目立ち交換促進につながる高機能白色系濾材を採用(統一ピッチタイプ)。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
HOOP B01(Front・Rear共用) 1本 ブリヂストン
ブリヂストン
¥2,190〜
0営業日後以内2営業日後以内
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
全天候ブレーキシュー 1セット YSB(吉川製作所)
YSB(吉川製作所)
¥239
0営業日後以内
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出す高性能ワイパー。 ラバー表面をすき間なくおおった炭素微粒子がコーティング被膜との摩擦抵抗を激減させ、ガラスコーティング剤の弱点だった不快なビビリ音の発生を防止。 撥水効果の接続期間も飛躍的に延ばします。 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
グラファイトワイパーブレード Uクリップタイプ 1本 NWB(日本ワイパブレード)
NWB(日本ワイパブレード)
¥699〜
0営業日後以内3営業日後以内
490件中 1-40件を表示 1 2 3 4