COOL NAVI特集

夏の仕事を快適に!
229件中 1-40件を表示 1 2 3 4
事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用 冷気ダクトの脱落防止にWロック機構を付けました。 代替フロンHFC(R407C)を採用。 コンパクト設計で設置場所を選びません。
スポットエアコン 1台 TRUSCO
TRUSCO
¥73,900〜
0営業日後以内
スポットエアコン1台で二つの場所の冷気を送ることが出来ます。
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
エルボ組品 1個 TRUSCO
TRUSCO
¥5,657
1営業日後以内
工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。
複数人数にも対応したミニドレン。全閉型ファンモータを搭載、モータ故障や事故の原因となる粉じん・ミストなどの侵入を防ぎます。地球にやさしい新冷媒(R407C)採用、オゾン破壊計数0。ミニドレン:熱交換機器一体の最新機構、ドレン水が激減。便利な排水機能。ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください)。かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます。エアフィルター:お手入れの簡単なエアフィルター装備。キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター
トリプル冷風口の広域対応。全閉型ファンモータを搭載、モータ故障や事故の原因となる粉じん・ミストなどの侵入を防ぎます。地球にやさしい新冷媒(R407C)採用、オゾン破壊計数0。便利な排水機能。ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください)。エアフィルター:お手入れの簡単なエアフィルター装備。キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター
標準排気ダクトです。標準排気ダクトです。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
オプション電源コード 1個 スイデン
スイデン
¥3,190〜
0営業日後以内3営業日後以内
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。 フロン排出抑制法には該当しません。 周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。
静岡 気化式冷風機 1台 静岡製機
静岡製機
¥109,000〜
2営業日後以内
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。 フロン排出抑制法には該当しません。 周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。 30m先まで涼風が届きます。
静岡 気化式冷風機 1台 静岡製機
静岡製機
¥699,000
2営業日後以内
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。風量は3段階に調整が可能です。
冷風機 1台 MEIHO(メイホー)
MEIHO(メイホー)
¥89,900
1営業日後以内
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。 外気温より-6℃の冷却効果があります。 (温度30℃湿度50%の場合) 水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。 エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。 リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。 風量は3段階に調整が可能です。
MEIHO 冷風機 1台 ワキタ
ワキタ
¥129,000
2営業日後以内
大型イベント会場、仮設テントなどに最適
耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
全閉式モーターを採用しています。 持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 省スペース・ハイクオリティーです。
耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。壁取付金具のみを先に取り付けできるので設置が容易です。本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。 工場・倉庫などの換気。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
全閉式モーターを採用しています。持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。省スペース・ハイクオリティーです。
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
229件中 1-40件を表示 1 2 3 4