101件中 1~40件

【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m 1巻
通常 280 税込308
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 1巻
通常 2,127 税込2,340
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m 1巻
通常 2,167 税込2,384
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(200A50) 長さ50m 共同技研化学 共同技研化学 【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(200A50) 長さ50m 1巻
通常 594 税込653
3日以内出荷
薄くて高い粘着力 金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮 極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群 追従性・耐反発性に優れます。 高温下でも優れた粘着力
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 1巻
通常 2,020 税込2,222
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 1巻
通常 3,097 税込3,407
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 1巻
通常 1,505 税込1,656
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 日東電工 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 1巻
通常 1,050 税込1,155
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 1巻
通常 1,600 税込1,760
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 1巻
通常 10,449 税込11,494
3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 1巻
通常 5,133 税込5,646
3日以内出荷
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ コニシ 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 1巻
通常 775 税込853
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) 1巻
通常 567 税込624
3日以内出荷
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。
ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。
トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。
金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 日東電工 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 1巻
通常 1,050 税込1,155
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m 1巻
通常 493 税込542
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 1巻
通常 1,890 税込2,079
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) 古藤工業(Monf) 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 1巻(25m)
通常 86 税込95
3日以内出荷
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 東レ 東レ 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 1巻
通常 238 税込262
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175 コニシ コニシ 【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175 1巻
通常 493 税込542
3日以内出荷
ポリエチレン・ポリプロピレンへの接着性良好
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK 1巻
通常 653 税込718
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) 1巻
通常 320 税込352
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 日東電工 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 1巻
通常 667 税込734
3日以内出荷
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 1巻
通常 1,906 税込2,097
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 日東電工 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 1巻
通常 863 税込949
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 寺岡製作所 寺岡製作所 【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 1巻
通常 1,947 税込2,142
3日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。 シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 東レ 東レ 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 1巻
通常 288 税込317
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK 1巻
通常 3,387 税込3,726
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 1巻
通常 2,741 税込3,015
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 東レ 東レ 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 1巻
通常 150 税込165
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 日東電工 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 1巻
通常 625 税込688
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 1巻
通常 1,091 税込1,200
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 1巻
通常 2,420 税込2,662
3日以内出荷
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50m 1巻
通常 733 税込806
3日以内出荷
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。 電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。
UL510FR認定
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) 1巻(50m)
通常 553 税込608
3日以内出荷
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m 1巻
通常 400 税込440
3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 1巻
通常 2,420 税込2,662
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 寺岡製作所 【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 1巻
通常 133 税込146
3日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 日東電工 日東電工 【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 1巻
通常 1,200 税込1,320
3日以内出荷
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m 1巻
通常 3,600 税込3,960
3日以内出荷
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 1巻
通常 2,060 税込2,266
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
101件中 1~40件