LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11268166 XFX400AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.2 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,400
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268175 XFX400AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.2 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,400
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268191 XFX400AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.2 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,400
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268200 XFX410AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,000
7,998
8,798 (税込)
欠品中

返品不可
11268209 XFX410AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,000
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268218 XFX410AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,000
7,698
8,468 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268227 XFX410AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,000
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268236 XFX410AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,000
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268245 XFX420AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
26,800
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268261 XFX420AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
26,800
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268270 XFX420AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
26,800
8,198
9,018 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268279 XFX420AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
26,800
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268288 XFX420AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
26,800
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268297 XFX430AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3
27,300
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268306 XFX430AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3
27,300
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268315 XFX430AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3
27,300
8,298
9,128 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268331 XFX430AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3
27,300
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268340 XFX430AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・3200 lmタイプ 20.3
27,300
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268349 XFX440AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・4000 lmタイプ 25
29,400
9,298
10,228 (税込)
欠品中

返品不可
11268358 XFX440AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・4000 lmタイプ 25
29,400
9,298
10,228 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268367 XFX440AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・4000 lmタイプ 25
29,400
8,998
9,898 (税込)
欠品中

返品不可
11268376 XFX440AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・4000 lmタイプ 25
29,400
9,298
10,228 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268385 XFX440AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・4000 lmタイプ 25
29,400
9,298
10,228 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268401 XFX450AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
33,400
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268410 XFX450AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
33,400
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268419 XFX450AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
33,400
9,898
10,888 (税込)
欠品中

返品不可
11268428 XFX450AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
33,400
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268437 XFX450AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・5200 lmタイプ 31.9
33,400
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268446 XFX460AEVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268455 XFX460AEDLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268471 XFX460AENLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
38,000
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
11268480 XFX460AELLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268489 XFX460AEWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 一般タイプ・6900 lmタイプ 43.1
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268498 XFX450AHVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268507 XFX450AHNLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268516 XFX450AHWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・5200 lmタイプ 26.3
38,000
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268525 XFX460AHVLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3
42,600
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268541 XFX460AHNLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3
42,600
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
11268550 XFX460AHWLE9 ガード(別売):FK41534 150 2.1 省エネタイプ・6900 lmタイプ 36.3
42,600
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268559 XFX400DEVLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.5 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,600
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268568 XFX400DENLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.5 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,600
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268577 XFX400DEWLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.5 一般タイプ・10000 lmタイプ 56
56,600
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268586 XFX410DEVLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,200
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268595 XFX410DEDLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,200
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268611 XFX410DENLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,200
7,598
8,358 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268620 XFX410DELLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,200
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268629 XFX410DEWLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2000 lmタイプ 13.1
25,200
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268638 XFX420DEVLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
27,000
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268647 XFX420DEDLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
27,000
8,598
9,458 (税込)
92日以内出荷

返品不可
11268656 XFX420DENLE9 ガード(別売):FK41534 230 2.4 一般タイプ・2500 lmタイプ 16.3
27,000
8,298
9,128 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途:
伝統芸能を披露する神社拝殿の照明取替
株式会社トータル技術工房 様 (建設業・工事業)

取替前が蛍光灯の2灯タイプが3台で舞台9点での照度測定結果が平均51Lux
取替後は本機種3台を蛍光灯が取り付けられていた位置に取り付けし同測定で
平均267Luxでした。
氏子の皆様からは非常に明るくなったと高評価を頂きました。
施工に関しては特に問題なく約2時間で工事完了できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。