LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDベースライト 逆富士型 40形

LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機
(1件のレビュー)

100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905 内容量1台
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19628921 LT-BS4200V20N-N 17.4-17.8 2225 2500 昼白色 140.4
7,980
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
19628930 LT-BS4200V20N-D 17.4-17.8 2225 2500 昼光色 140.4
7,980
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
19628939 LT-BS4400V20N-N 34.0-33.7 2245 4600 昼白色 135.2
8,980
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷
19628948 LT-BS4400V20N-D 34.0-33.7 2245 4600 昼光色 135.2
8,980
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷
19628957 LT-BS4600V20N-N 49.2-48.6 2252 6900 昼白色 140.2
10,980
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
19628966 LT-BS4600V20N-D 49.2-48.6 2252 6900 昼光色 140.2
10,980
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

蛍光灯からの更新でLED照明へ変更中、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。